Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-853485 Herst.-Nr.: 68868 EAN/GTIN: 4040849688683 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Patchkabel Kat5e UTP grau 5.0 m crossover | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 68868 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | UTP | Typ | UTP | Technologie | 5e | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | UTP | Technologie | 5e | Farbe | Grau | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | UTP | Technologie: | 5e | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kat5, kat 5 5meter grau, kat5, kat5 5m, 68868, wentronic, goobay, crossoverpatchkabel, u/utp, grau, uutp, graugrn, crossover, patchkabel, graugrün, kat5e, grün, kupfergemisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,23* | € 1,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,24* | € 1,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,10* | € 2,91* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,72* | € 13,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,68* | € 28,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|