Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-850842 Herst.-Nr.: 43742 EAN/GTIN: 0023942437420 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim - 10 x BD-R - 25 GB 6x - Spindel | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 43742 | Modell | | EAN/UPC | 0023942437420 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim - BD-R x 10 - 25 GB | Typ | BD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB | Schreibgeschwindigkeit | 6x (Max) | Besonderheiten | Kratzfeste Schicht | Verpackung | Spindel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | BD-R | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 6x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB | Besonderheiten | Kratzfeste Schicht | | | Verschiedenes | | Verpackung | Spindel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | BD-R | Anzahl mitgelieferter Medien: | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 6x | Kapazität ohne Komprimierung: | 25 GB | Besonderheiten: | Kratzfeste Schicht | Verpackung: | Spindel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, verbatim blu-ray bd-r, blu ray, blu-ray bd-r, verbatim, 43742, spindel, 25gb, bluray, cakebox, white, blue, 10er, 1x10, speed, stuks, recordable, 10pcs, surface, 25gb/16x, disc, rohling, sing, 25gb16x |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,83* | € 12,74* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,84* | € 12,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,96* | € 12,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,17* | € 14,49* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,34* | € 27,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|