Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRATEC Aureon 7,1 USB - Soundkarte - 16-Bit - 48 kHz - 7,1 - USB (10715)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-815972
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     10715
EAN/GTIN:
     4017273107158
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb 7.1
soundkarte usb
soundkarte

Übersicht

Kurzinfo  TERRATEC Aureon 7.1 USB - Soundkarte - 16-Bit - 48 kHz - 7.1 - USB
Gruppe  Soundkarten
Hersteller  TERRATEC
Hersteller Art. Nr.  10715
Modell  Aureon 7,1 USB
EAN/UPC  4953103237254

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  TERRATEC Aureon 7.1 USB - Soundkarte
Gerätetyp  Soundkarte
Art  Extern
Schnittstellen Typ  USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 6 cm x 2.2 cm
Gewicht  100 g
Soundmodus  7.1 Channel Surround
DAC-Auflösung  16-Bit
Abtastfrequenz  48 kHz (Max)
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7
Systemanforderungen  Microsoft Windows Vista / XP / 7

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Soundkarte
Formfaktor  Extern
Schnittstellen Typ  USB
Breite  12 cm
Tiefe  6 cm
Höhe  2.2 cm
Gewicht  100 g
Farbe  Schwarz
  
Audioausgang  
Soundmodus  7.1 Channel Surround
DAC-Auflösung  16-Bit
Abtastfrequenz  48 kHz (Max)
Merkmale  Spannungsversorgung über USB-Bus
Kompatibilität  Digital Theater Systems (DTS), AC-3 (Dolby Digital)
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Audio-Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x SPDIF-Eingang - TOSLINK
1 x SPDIF-Ausgang - TOSLINK
2 x Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x USB - USB Typ B, 4-polig
1 x Audio-Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Lautsprecher (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Lautsprecher (Surround Seite) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Lautsprecher (hinten) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 1.8 m
1 x TOS Link-Kabel - 1.8 m
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
  
Software / Systemanforderungen  
Software  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7
Zusätzliche Anforderungen  CD-ROM
Details der Systemanforderungen  Windows XP/Vista/7 - 1 GHz - RAM 512 MB - HD 100 MB
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Soundkarte
Formfaktor:
Extern
Schnittstellen Typ:
USB
Breite:
12 cm
Tiefe:
6 cm
Höhe:
2.2 cm
Farbe:
Schwarz
Soundmodus:
7.1 Channel Surround
DAC-Auflösung:
16-Bit
Abtastfrequenz:
48 kHz (Max)
Merkmale:
Spannungsversorgung über USB-Bus
Kompatibilität:
Digital Theater Systems (DTS), AC-3 (Dolby Digital)
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 1.8 m , 1 x TOS Link-Kabel - 1.8 m
Software:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Zusätzliche Anforderungen:
CD-ROM
Details der Systemanforderungen:
Windows XP/Vista/7 - 1 GHz - RAM 512 MB - HD 100 MB
Weitere Suchbegriffe: 10715, terratec, aureon, 16bit, extern, retail, soundsystem, anschluss, oder, lautsprechern/, aufnahme, wiedergabe/, mikrofoneingänge/, linein/, digitale, ausgänge/, ac3/dts, ausgabe, über, digitalausgang/, lautsprechern, wiedergabe, mikrofoneingnge, linein, ausgnge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 33,83*
€ 46,50*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 35,95*
€ 50,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,17*
€ 63,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.