Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power Starter I61-547 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 960 GB SSD Windows 11 Home (61547)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAPTIVA Power Starter I61-547
CAPTIVA Power Starter I61-547
CAPTIVA Power Starter I61-547
CAPTIVA Power Starter I61-547
CAPTIVA Power Starter I61-547
CAPTIVA Power Starter I61-547
CAPTIVA Power Starter I61-547
CAPTIVA Power Starter I61-547
CAPTIVA Power Starter I61-547
Artikel-Nr.:
     2753I-8111844
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     61547
EAN/GTIN:
     4046373615478
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor-Taktfrequenz  2,6 GHz
Anzahl Prozessorkerne  6
Anzahl installierter Prozessoren  1
  
Speicher  
Speicherkapazität  16 GB
Interner Speichertyp  DDR4-SDRAM
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  960 GB
Optisches Laufwerk - Typ  DVD-RW
Speichermedien  SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke  1
SSD Speicherkapazität  960 GB
SSD Schnittstelle  SATA
Integrierter Kartenleser  Ja
  
Grafik  
Separater Grafikadapter  Nein
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell  Intel® UHD Graphics
  
Netzwerk  
Ethernet/LAN  Ja
WLAN  Ja
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 6 (802.11ax)
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  4
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
DVI Anschluss  Ja
Mikrofon-Eingang  Ja
Kopfhörerausgänge  3
  
Leistungen  
Marktpositionierung  Business
Motherboard Chipsatz  Intel H510
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur  64-Bit
Mitgelieferte Software  Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
  
Energie  
Stromversorgung  350 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  235 mm
Tiefe  495 mm
Höhe  488 mm
Gewicht  11,3 kg
  
Lieferumfang  
Anzeige enthalten  Nein

GPSR

GPRS Hersteller  CAPTIVA GmbH
GPSR Anschrift  Siemenstraße 9, Dachau, 85221, Deutschland
GPSR E-Mail  info@captiva-power.com

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor-Taktfrequenz:
2,6 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Gesamtspeicherkapazität:
960 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD-RW
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
SSD Speicherkapazität:
960 GB
SSD Schnittstelle:
SATA
Integrierter Kartenleser:
Ja
Separater Grafikadapter:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
3
Marktpositionierung:
Business
Motherboard Chipsatz:
Intel H510
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Mitgelieferte Software:
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Stromversorgung:
350 W
Breite:
235 mm
Tiefe:
495 mm
Höhe:
488 mm
Anzeige enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, 61547, captiva, power, starter, i61547, home, i511400/ssd, 960gb/16gb/dvdrw/wlan/windows, 64bit, intel®, core, ddr4sdram, windows, 11400, i511400ssd, 960gb16gbdvdrwwlanwindows, intel, 960gb, 16gb, wlan, ddr4, sdram
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 396,53*
€ 405,22*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 423,43*
€ 431,65*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 470,81*
€ 479,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,65*
€ 513,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,90*
€ 512,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,71*
€ 511,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,90*
€ 510,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,43*
€ 503,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.