Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - 1 - Schwarz - Trommelkartusche - für Phaser 4500B, 4500DT, 4500DX, 4500N; WorkCentre 7120 (13R657)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-811053
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00657
EAN/GTIN:
     0095205762365
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - 1 - Schwarz - Trommelkartusche - für Phaser 4500B, 4500DT, 4500DX, 4500N; WorkCentre 7120
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  13R657
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - 1 - Schwarz - Trommelkartusche
Produkttyp  Trommelkartusche
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 67000 Seiten
Enthaltene Menge  1
Kompatibel mit  Phaser 4500B, 4500DT, 4500DX, 4500N; WorkCentre 7120

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommelkartusche
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 67000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Xerox Phaser 4500B, 4500DT, 4500DX, 4500N
Xerox WorkCentre 7120

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommelkartusche
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 67000 Seiten

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 7120; WC 7120 DN; WC 7120 S; WC 7120 Series; WC 7120 T; WC 7125; WC 7125 S; WC 7125 Series; WC 7125 T; WC 7220; WC 7220 i; WC 7225; WC 7225 i; WorkCentre 7120; WorkCentre 7120 DN; WorkCentre 7120 S; WorkCentre 7120 Series; WorkCentre 7120 T; WorkCentre 7125; WorkCentre 7125 S; WorkCentre 7125 Series; WorkCentre 7125 T; WorkCentre 7220; WorkCentre 7220 i; WorkCentre 7225; WorkCentre 7225 i
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, xerox bildtrommel, bildtrommel xerox, 4500, xerox, 7120, 013r00657, 00657, schwarz, workcentre, trommelkartusche, phaser, 4500b, 4500dt, 4500dx, 4500n;, 4500n, black, trommel, 7225, drum, 7125, 71207125, 67.000, seiten, 13r657, 7220, 67000, 7120/7125
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
€ 7,50*
ab € 91,25*
€ 117,30*
1 Tag
15
€ 4,79*
ab € 90,95*
€ 117,50*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 91,84*
€ 118,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 93,37*
€ 120,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 100,38*
€ 128,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.