Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner Q2612AD (12A) - Doppelpack - Schwarz - Kapazität: 2x 2.000 Seiten (Q2612AD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-801290
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2612AD
EAN/GTIN:
     0883585537525
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 12A - 2er-Pack - Schwarz - Original - LaserJet - Tonerpatrone (Q2612AD) - für LaserJet 10XX, 30XX, M1005, M1319
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  Q2612AD
Modell  HP 12A
EAN/UPC  8835855375254

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 12A - 2er-Pack - Schwarz - Original - LaserJet - Tonerpatrone (Q2612AD)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Druckfarbe  Schwarz
Patronenmerkmale  HP Ultraprecise
Kapazität  Bis zu 2000 Seiten
Enthaltene Menge  2er-Pack
Compatible with  LaserJet 1010, 1010w, 1012, 1015, 1018, 1018s, 1020, 1020 Plus, 1022, 1022n, 1022nw, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052, 3055, M1005 MFP, M1319 MFP, M1319f MFP

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  2er-Pack
Patronenmerkmale  HP Ultraprecise
Kapazität  Bis zu 2000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  HP LaserJet 1010, 1010w, 1012, 1015, 1018, 1018s, 1020, 1020 Plus, 1022, 1022n, 1022nw, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052, 3055, M1005 MFP, M1319 MFP, M1319f MFP

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
HP Untermarke:
LaserJet
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
2er-Pack
Patronenmerkmale:
HP Ultraprecise
Kapazität:
Bis zu 2000 Seiten

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 1010; LaserJet 1012; LaserJet 1015; LaserJet 1018; LaserJet 1020; LaserJet 1022; LaserJet 1022 N; LaserJet 1022 NW; LaserJet 1022 Series; LaserJet 3000 Series; LaserJet 3015; LaserJet 3015 AIO; LaserJet 3020; LaserJet 3020 AIO; LaserJet 3030; LaserJet 3030 AIO; LaserJet 3050; LaserJet 3050 Z; LaserJet 3052; LaserJet 3055; LaserJet M 1005 MFP; LaserJet M 1319 F MFP
Canon:
i-SENSYS LBP-2900; i-SENSYS LBP-2900 b; i-SENSYS LBP-2900 i; i-SENSYS LBP-2900 Series; i-SENSYS LBP-3000; Lasershot LBP-2900; Lasershot LBP-3000; LBP -2900; LBP -3000
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, 2612, q2612ad, toner, schwarz, 2000, laserjet, original, 2.000, seiten, doppelpack, 2erpack, 12ad, pack, inc., black, standardkapazität, standardkapazitt, cartridge, 4000, 1010, 1012, dual, 1010/1012, stück, 2pack, cartridges
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 128,58*
€ 160,28*
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 129,09*
€ 160,74*
pro 2er Pack
€ 1,95*
ab € 129,00*
€ 160,99*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 129,65*
€ 161,50*
16 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 3,90*
ab € 130,03*
€ 161,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.