Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-525BK - Tintenbehälter - für PIXMA iP4850, iP4950, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX892, MX895 (4529B004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-800885
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4529B004
EAN/GTIN:
     8714574554273
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Canon PGI-525BK - Tintenbehälter - für PIXMA iP4850, iP4950, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX892, MX895
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  4529B004AA
Modell  PGI-525BK
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PGI 525
Paketierte Menge  1
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Druckfarbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Paketierte Menge:
1
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, canon, 4529, pgi525pgbk, 525pgbk, original, 4529b008, blister, pigmentiertes, schwarz, diebstahlsicherung, tintenbehälter, pixma, ip4950, ix6550, mg5350, mg6150, mg6250, mg8150, mg8250, mx715, mx885, mx892, mx895, 4529b004, 4950, 6550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4529B010
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.