Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-786085 Herst.-Nr.: 128291 EAN/GTIN: 4015867157886 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Equip - USB-Kabel - 9-polig USB Typ A (M) - 9-polig USB Typ B (M) - 1 m (USB 3.0) - geformt - Blau | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 128291 | Modell | | EAN/UPC | 4015867157886 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Equip USB-Kabel - 1 m | Typ | USB-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | Kabeleigenschaften | Geformt , geflochten | Länge | 1 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x 9-polig USB Typ A - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x 9-polig USB Typ B - männlich | Produktzertifizierungen | USB 3.0 | Farbe | Blau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Kabeleigenschaften | Geformt , geflochten | Länge | 1 m | Farbe | Blau | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x 9-polig USB Typ A - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x 9-polig USB Typ B - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB 3.0 , UL 2725 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | USB-Kabel | Technologie: | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Kabeleigenschaften: | Geformt , geflochten | Länge: | 1 m | Farbe: | Blau | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x 9-polig USB Typ A - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x 9-polig USB Typ B - männlich | Kennzeichnung: | USB 3.0 , UL 2725 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 128291, equip, blau, usbkabel, kabel, stecker, type, geformt, st/st, 1.0m, stst, usb3.0, verbindungskabel, usba, usbb, polybeutel, anschl., usb30, anschl, usb3 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,89* | € 2,96* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,14* | € 3,32* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 2,70* | € 4,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8,65* | € 12,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,08* | € 18,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|