Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-785464 Herst.-Nr.: AK-300110-018-S EAN/GTIN: 4016032282969 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kabel, Micro USB, Client - Micro USB Kabel, zum PC als Client für Datalogic Mobil Terminals | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Datalogic | Hersteller Art. Nr. | 94A051968 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gruppe: | System- und Stromkabel | Hersteller: | Datalogic | Hersteller Art. Nr.: | 94A051968 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, digitus usb anschlusskabel typ-a 1.8 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, digitus, ak300110018s, 300110, kabel, assmann, micro, anschlusskabel, externer, oder, 1.8m, datalogic, client, amicro, mikro, st/st, konform, dichte, schirmung, ermöglicht, eine, zuverlässige, schnelle, verbindung, geräte, auch, über |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,97* | € 1,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,98* | € 1,52* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,01* | € 1,56* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,08* | € 1,66* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 11,39* | € 15,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|