Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-780805 Herst.-Nr.: QY6-0068 EAN/GTIN: 5704327523987 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Canon - Druckkopf - für PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP100wb | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | QY6-0068-000 | Modell | | EAN/UPC | 5704327523987 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Canon - 1 - Druckkopf | Produkttyp | Druckkopf | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Enthaltene Menge | 1 | Kompatibel mit | PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP100wb | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Enthaltene Anz. | 1 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP100wb | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Druckkopf | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Enthaltene Anz.: | 1 | Kompatibel mit: | Canon PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP100wb |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 100; Pixma IP 100 Portable; Pixma IP 100 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, druckerkopf canon, druckkopf, canon, ip100, 0068, qy60068, qy60068000, print, head, pixma, bundle, with, battery, ip100wb, tete, d`impression, printhead, dimpression |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 57,95* | € 77,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 62,48* | € 82,95* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 62,49* | € 82,96* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 73,07* | € 96,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|