Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T1301 - Druckerpatrone - 1 x Schwarz - Blisterverpackung - für Stylus Office BX630, BX635, BX935; WorkForce WF-3010, 3520, 3530, 3540, 7015, 7515, 7525 (C13T13014010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-773481
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T13014010
EAN/GTIN:
     8715946465616
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson T1301 - Druckerpatrone - 1 x Schwarz - Blisterverpackung - für Stylus Office BX630, BX635, BX935; WorkForce WF-3010, 3520, 3530, 3540, 7015, 7515, 7525
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T13014010
Modell  T1301
EAN/UPC  8715946469171

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson T1301 - Druckerpatrone - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz
Patronenmerkmale  Epson DURABrite Ultra
Enthaltene Menge  1
Packungstyp  Blisterverpackung
Entwickelt für  Stylus SX525WD, SX535WD, SX620FW; Stylus Office B42WD, BX525WD, BX535WD, BX625FWD, BX625FWD Pro Edition, BX630FW, BX635FWD, BX935FWD; WorkForce WF-3010DW, WF-3520DWF, WF-3530DTWF, WF-3540DTWF, WF-7015, WF-7515, WF-7525

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Patronenmerkmale  Epson DURABrite Ultra
  
Verschiedenes  
Packungstyp  Blisterverpackung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Epson Stylus SX525WD, SX535WD, SX620FW
Epson Stylus Office B42WD, BX525WD, BX535WD, BX625FWD, BX625FWD Pro Edition, BX630FW, BX635FWD, BX935FWD
Epson WorkForce WF-3010DW, WF-3520DWF, WF-3530DTWF, WF-3540DTWF, WF-7015, WF-7515, WF-7525

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Patronenmerkmale:
Epson DURABrite Ultra
Packungstyp:
Blisterverpackung

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Office B 42 WD; Stylus Office BX 525 WD; Stylus Office BX 535 WD; Stylus Office BX 625 FWD; Stylus Office BX 630 FW; Stylus Office BX 630 Series; Stylus Office BX 635 FWD; Stylus Office BX 925 FWD; Stylus Office BX 935 FWD; Stylus SX 525 WD; Stylus SX 535 WD; Stylus SX 620 FW; Workforce WorkForce 525; Workforce WorkForce 630; Workforce WorkForce WF-3010 DW; Workforce WorkForce WF-3500 Series; Workforce WorkForce WF-3520 DWF; Workforce WorkForce WF-3530 DTWF; Workforce WorkForce WF-3540 DTWF; Workforce WorkForce WF-7015; Workforce WorkForce WF-7515; Workforce WorkForce WF-7525
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, epson, 7525, 3520, 3530, 3540, 7015, 7515, t1301, schwarz, 1301, stylus, office, c13t13014012, tintenpatrone, 13014012, original, blisterverpackung, bx630, bx635, bx935;, workforce, wf3010, 3010, bx935, tinte, durabrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.