Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MicroConnect - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50cm - UTP - CAT 6 - verseilt, halogenfrei - Gelb (UTPX6005Y)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-768029
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTPX6005Y
EAN/GTIN:
     5704327723950
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover kabel

Übersicht

Kurzinfo  MicroConnect - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50 cm - UTP - CAT 6 - verseilt, halogenfrei - Gelb
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  MicroConnect
Hersteller Art. Nr.  UTPX6005Y
Modell  
EAN/UPC  5704327723950

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroConnect Crossover-Kabel - 50 cm - Gelb
Typ  Crossover-Kabel - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Leistungsmerkmale  Verseilt, halogenfrei
Länge  50 cm
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Crossover-Kabel - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Leistungsmerkmale  Verseilt, halogenfrei
Länge  50 cm
Farbe  Gelb
Farbkategorie  Geld
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Crossover-Kabel - CAT 6
Technologie:
UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Leistungsmerkmale:
Verseilt, halogenfrei
Länge:
50 cm
Farbe:
Gelb
Farbkategorie:
Geld
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: microconnect, utpx6005y, 6005, rj45, crossed, cat6, 0.5m, yellow, crossoverkabel, halogenfrei, verseilt, gelb, netzwerkkabel, crossover, kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,32*
€ 28,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MicroConnect
UTPX605
ab € 24,03*
Ähnlich
MicroConnect
UTPX603
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG