Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-759262 Herst.-Nr.: R046NYS EAN/GTIN: 4045257904615 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kores - Schwarz - Farbband - für Brother M 4318 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Kores | Hersteller Art. Nr. | R046NYS | Modell | | EAN/UPC | 4045257904615 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kores - Schwarz - Farbband | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Drucktechnologie | Nadel | Druckfarbe | Schwarz | Entwickelt für | Brother M 4318 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Drucktechnologie | Nadel | Farbe | Schwarz | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Brother M 4318 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Farbband | Drucktechnologie: | Nadel | Farbe: | Schwarz | Entwickelt für: | Brother M 4318 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kores, brother, 4318, farbband, schwarz, r046nys, m4318, nylon, 4309, m4309/m4318/dmx800, stück, alps, dmx800, m4309, m4309m4318dmx800, stck |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,83* | € 31,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 23,16* | € 31,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 26,26* | € 36,15* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 34,20* | € 46,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|