Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

apraNET - Rack-Blindabdeckungsplatte - Hellgrau, RAL 7035 - 2U - 48.3 cm (19")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-758775
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3158-00
EAN/GTIN:
     5901698872434
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Gehäuse-Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  apraNET - Rack-Blindabdeckungsplatte - Hellgrau, RAL 7035 - 2U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  apra-Gruppe
Hersteller Art. Nr.  21-3158-00
Modell  
EAN/UPC  5901698872434

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  apraNET - Rack-Blindabdeckungsplatte - 2U
Produkttyp  Rack-Blindabdeckungsplatte
Farbe  Hellgrau, RAL 7035
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  2U
Produktmaterial  Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.3 cm x 1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rack-Blindabdeckungsplatte
Produktmaterial  Metall
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  2U
Breite  48.3 cm
Tiefe  1 cm
Farbe  Hellgrau, RAL 7035
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Produkttyp:
Rack-Blindabdeckungsplatte
Produktmaterial:
Metall
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
2U
Breite:
48.3 cm
Tiefe:
1 cm
Farbe:
Hellgrau, RAL 7035
Montagekit:
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Schaltschrank, rack zubehör apranet, rack zubehör, 19 zoll blindplatte lichtgrau, 7035, apranet, 3158, 21315800, lichtgrau, 19blindplatte, 19\"blindplatte, stahlblech, rackblindabdeckungsplatte, hellgrau, 48.3, 19"blindplatte, 19\", blindplatte, rack, blindabdeckungsplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 16,73*
€ 6,90*
ab € 14,63*
€ 25,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 23,79*
€ 32,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,87*
€ 32,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.