Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

apraNET - Rack-Blindabdeckungsplatte - RAL 9005, Dark Black - 1U - 48.3 cm (19")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-758773
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3156-10
EAN/GTIN:
     5901698872458
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  apraNET - Rack-Blindabdeckungsplatte - RAL 9005, Dark Black - 1U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  apra-Gruppe
Hersteller Art. Nr.  21-3156-10
Modell  
EAN/UPC  5901698872458

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  apraNET - Rack-Blindabdeckungsplatte - 1U
Produkttyp  Rack-Blindabdeckungsplatte
Farbe  RAL 9005, Dark Black
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Produktmaterial  Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.3 cm x 1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rack-Blindabdeckungsplatte
Produktmaterial  Metall
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  48.3 cm
Tiefe  1 cm
Farbe  RAL 9005, Dark Black

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produkttyp:
Rack-Blindabdeckungsplatte
Produktmaterial:
Metall
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
48.3 cm
Tiefe:
1 cm
Farbe:
RAL 9005, Dark Black
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör apranet, rack zubehör, 9005, apranet, 3156, 21315610, 19blindplatte, 19\"blindplatte, stahlblech, tiefschwarz, rackblindabdeckungsplatte, dark, black, 48.3, 19"blindplatte, schwarz, 19\", blindplatte, rack, blindabdeckungsplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 11,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,36*
€ 31,14*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 22,31*
€ 31,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.