Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp Roline - Audiokabel - Mini-Phone Stereo 3,5 mm (M) bis RCA (M) - 5,0m - abgeschirmt - Schwarz (11.09.4345)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-758372
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.09.4345
EAN/GTIN:
     7611990159031
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  Roline - Audiokabel - Mini-Phone Stereo 3,5 mm (M) bis RCA (M) - 5 m - abgeschirmt - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  11.09.4345
Modell  Roline
EAN/UPC  7611990159031

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Roline Audiokabel - 5 m
Kabel  Audiokabel
Technologie  Abgeschirmt
Länge  5 m
Anschluss  Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)  2 x RCA - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Audiokabel
Technologie  Abgeschirmt
Länge  5 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)  2 x RCA - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Audiokabel
Technologie:
Abgeschirmt
Länge:
5 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende):
2 x RCA - männlich
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Klinken Kabel Stecker-Stecker, Klinkenkabel Stecker-Stecker, chinchkabel 5m, chinch kabel, klinkenkabel stecker-stecker stereo, roline, 4345, 11094345, 11.09.4345, männlich, kabel, mnnlich, st)zucinch, audiokabel, stereo, miniklinkenstecker, abgeschirmt, schwarz, secomp, 35mm, stzucinch, 35mmzucinch, cinch, mini, klinkenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 5,27*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,30*
€ 8,69*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,78*
€ 9,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,38*
€ 19,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.09.4341
ab € 2,11*
Ähnlich
ROLINE
11.09.4349
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.