Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec AF-0825PWM - Gehäuselüfter - 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-758318
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     AF-0825PWM
EAN/GTIN:
     4710713237742
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter

Übersicht

Kurzinfo  Chieftec AF-0825PWM - Gehäuselüfter - 80 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Chieftec
Hersteller Art. Nr.  AF-0825PWM
Modell  AF-0825PWM
EAN/UPC  4710713237742

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chieftec AF-0825PWM Gehäuselüfter
Produkttyp  Gehäuselüfter
Lüfterdurchmesser  80 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Kugellager
Drehgeschwindigkeit  950-3.600 U/min
Luftstrom  75.3 mü/h (44,3 CFM)
Netzanschluss  4-poliger Molex-Anschluss
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8 cm x 8 cm x 2.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gehäuselüfter
Breite  8 cm
Tiefe  8 cm
Höhe  2.5 cm
  
Kühlkörper und Lüfter  
Lüfterdurchmesser  80 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Kugellager
Drehgeschwindigkeit  950-3.600 U/min
Luftstrom  75.3 mü/h (44,3 CFM)
Netzanschluss  4-poliger Molex-Anschluss
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Gehäuselüfter
Breite:
8 cm
Tiefe:
8 cm
Höhe:
2.5 cm
Lüfterdurchmesser:
80 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Lüfterlager:
Kugellager
Drehgeschwindigkeit:
950-3.600 U/min
Luftstrom:
75.3 mü/h (44,3 CFM)
Netzanschluss:
4-poliger Molex-Anschluss
Merkmale:
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Montagekit:
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: chieftec, 0825, af0825pwm, 0825pwm, gehuselfter, lüfter, lfter, 80mm, kühler, gehäuse, vetrák, 80x80x25, 80x80x25mm, khler, gehuse, vetrk, mmpwm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,59*
€ 7,16*
3 Tage
58
€ 8,00*
ab € 4,67*
€ 7,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,54*
€ 30,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.