Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Netzkabel, abgew. IEC-Buchse, schwarz 1,8m (19.08.1118)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-757327
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.1118
EAN/GTIN:
     7611990119059
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Leistungskabel

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  19.08.1118
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  Stromkabel
Speditionsware  nein
Länge  1,8 m
Stecker Seite 1  Schuko abgewinkelt
Stecker Seite 2  C13 abgewinkelt
Typ des linken Anschlusses  Schuko, CEE 7/7
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Art des rechten Anschlusses  Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel)  schwarz
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  nicht geschirmt
Handverriegelungsschrauben  nein
Kabelaufbau  3 x 0,75 mm²
Technische Besonderheiten  250VAC 10 A
Bruttogewicht  0.2 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
19.08.1118
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Speditionsware:
nein
Länge:
1,8 m
Stecker Seite 1:
Schuko abgewinkelt
Stecker Seite 2:
C13 abgewinkelt
Typ des linken Anschlusses:
Schuko, CEE 7/7
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Art des rechten Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
nicht geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Kabelaufbau:
3 x 0,75 mm²
Technische Besonderheiten:
250VAC 10 A
Bruttogewicht:
0.2 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Motorkabel, Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, cee-stecker 10a, cee stecker, cee-stecker 250v, roline, 1118, 19081118, netzkabel, abgew., schwarz, 19.08.1118, abgew, iecbuchse, buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,89*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,92*
€ 11,47*
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 12,43*
1 Tag
24
€ 14,99*
ab € 8,68*
€ 14,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,55*
€ 20,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.