Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-753285 Herst.-Nr.: LS2208-SR20007R-UR EAN/GTIN: 5711045247927 |
| |
|
| | |
| Kurzinfo Produkt | Zebra LS2208, 1D, SR, Multi-IF, Kit (USB), anthrazit - Handscanner, Retail, 1D, Laser, Standard Range, 100 Scans/Sek., Multi Interface (RS232, KBW, USB), inkl.: Kabel (USB), Standfuß, Farbe: anthrazit | Gruppe | Strichcodeleser | Hersteller | Zebra | Hersteller Art. Nr. | LS2208-SR20007R-UR | Übersicht Der Handscanner LS2208 von Zebra Technologies bietet qualitativ hochwertiges Laserscannen zu einem günstigen Preis. Er eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen Barcodes schnell, effizient und sicher erfasst werden sollen. Neben der Scanleistung wurde beim LS2208 auch die Haltbarkeit optimiert, sodass er im Einzelhandel, in Lager- und Werkstattanwendungen gleichermaßen eine langfristig zuverlässige Scanleistung und eine robuste, leichte Form bietet wie am Krankenbett oder im Labor. Durch die ausgewogene Kombination der Faktoren Leistung und Robustheit steigern Ihre Kunden Produktivität und Effizienz, während sie gleichzeitig ihre Betriebs- und Wartungskosten minimieren. Mit hundert Scans pro Sekunde und einem großen Arbeitsbereich erfasst der LS2208 Daten schnell und genau und gewährleistet Ihren Kunden so jederzeit optimale Arbeitsabläufe beim Scannen. Der integrierte Laser mit 650nm erreicht einen Lesebereich von Kontakt bis über 40 cm bei 100% EAN-Barcodes und sorgt so für eine hohe Ergonomie, was zu mehr Zufriedenheit und einer bessere Arbeitseffizienz führt. Der Scanner ist immun gegen die direkte Einstrahlung von normalem Sonnenlicht, Büro- oder Fabrikbeleuchtung. Dies verhindert zuverlässig Fehllesungen durch externe Lichtreflexe und schützt Ihre Kunden so vor Problemen in der nachfolgenden Datenverarbeitung. Der LS2208 ist ein Scanner in klassischer Pistolenform mit Trigger-Auslöseknopf. Durch dieses Design ist die Bedienung des Scanners besonders einfach und ergonomisch. Auch ungeschultes Personal erfasst die Funktionsweise intuitiv und ist mit dem neuen Arbeitsgerät binnen Sekunden und ohne Rückfragen vertraut. Darüber hinaus treten dank der ergonomischen, ausgewogenen Form Ermüdungserscheinungen seltener auf, wodurch der Benutzerkomfort maximiert wird, was sich wiederum positiv auf Arbeitsgeschwindigkeit und Leistung des Anwenders auswirkt. Mit seinem integrierten Dekoder erkennt der Scanner von Haus aus eine Vielzahl von 1D-Barcodetypen und überträgt diese an das angeschlossene System. Wichtig für langfristig denkende Kunden ist der upgradefähige Dekoder, der im Laufe des Nutzungsdauer einfach an kommende Barcodetypen angepasst wird. Der Scanner arbeitet universell an allen Schnittstellen. Wählen Sie einfach das für die jeweilige Anwendung passende Kabel. Auf Grund seines programmierbaren Multi-Interface kommuniziert der LS2208 problemlos mit nahezu allen Computer- und Kassensystemen sowie Industrie- und medizintechnischen Anlagen. Dank der Plug-and-Play-Installation verbinden Sie den Scanner mit wenigen Handgriffen an jedem Host und sparen so wertvolle Zeit bei Installation und Setup der Lösungen für Ihre Kunden. Auch die unterstützten Schnittstellentpyen können durch ein Software-Upgrade des Scanners um künftige Generationen erweitert werden. Der LS2208 ist für den täglichen Dauereinsatz in professionellen Umgebungen konzipiert und wurde darauf geprüft, wiederholten freien Fall aus 1,5 m Höhe auf Betonoberflächen schadlos zu überstehen. Auf Grund der patentierten Einplatinenbauweise kann es nicht zu Problemen an den Verbindungen zwischen den Platinen kommen, die eine der häufigsten Ausfallursachen bei anderen Scannern darstellen. Zudem verfügt das Flüssigpolymer-Scanelement über einen inhärenten Stoßschutz, der einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Kratzfestes, gehärtetes Glas trägt zu konstanter Präzision beim Scannen von Barcodes bei. Da jedoch auch bei den robustesten Geräten Wartung nötig sein kann, bietet Zebra den Supportvertrag "Advance Exchange" an, bei dem Ihnen oder Ihrem Kunden ein Austauschgerät bereits am folgenden Arbeitstag geliefert wird und Sie sich keine Sorgen um Ausfälle machen müssen. Dieses Angebot enthält ebenfalls Zebras einzigartige "Comprehensive Coverage", die über die normalen Abnutzungserscheinungen hinaus durch Unfälle verursachte Schäden an Scanfenstern, Scanelementen, Gehäusen usw. ohne Aufpreis abdeckt. Durch diese Serviceoptionen, die Sie beim Kauf des Scanners einfach dazu bestellen, werden Reparaturkosten über die gesamte Lebenszeit des Scanners praktisch eliminiert. Millionen von Zebra Scannern sind bei den größten Einzelhandelsunternehmen der Welt täglich im Einsatz. Empfehlen Sie Ihren Kunden den LS2208 und vertrauen Sie auf den Markenhersteller Zebra, dem weltweit führenden Anbieter von Barcode-Handscannern und Mobility-Lösungen. Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Symbol LS2208 - Barcode-Scanner | Typ | Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.3 cm x 8.4 cm x 15.2 cm | Gewicht | 146 g | Scan-Elementtyp | Sichtbare Laser Diode | Scangeschwindigkeit | 100 Scans/Sek. | Anschlusstechnik | Verkabelt |
Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Barcode-Scanner - Handgerät | Breite | 6.3 cm | Tiefe | 8.4 cm | Höhe | 15.2 cm | Gewicht | 146 g | Farbe | Twilight Black | | | Barcode | | Schnittstellen Typ | USB | Scan-Elementtyp | Sichtbare Laser Diode | Wellenlänge der Lichtquelle | 650 nm | Scanmodus | Single Pass | Scangeschwindigkeit | 100 Scans/Sek. | Max. Gebrauchsdistanz | 43 cm | Skew (Grad) | 60 | Pitch (Grad) | 65 | Print Contrast Signal (PCS) | 20% | Entschlüsselungsfähigkeit | EAN/JAN, Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, RSS-Code, Full ASCII Code 39, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Code 128 Full ASCII | TTL Decoding | Decodiert | Anschlusstechnik | Verkabelt | Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige | Funktionen | Advanced Data Formatting (ADF) | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Standfuß | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern | Kennzeichnung | VCCI, EN 60950, IEC950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MITI, EMC, RoHS | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | Drop Specification | 1,5 m zum Beton | Wichtiger HinweisBitte beachten Sie | Produkte aus dieser Produktsparte sind entweder einzeln (nur der Scanner) oder als Kit (d.h. Scanner inkl. Zubehör wie Kabel, Netzteil oder Standfuß) und auch mit unterschiedlichen Schnittstellen (USB, RS-232, PS/2 etc.) erhältlich. Leider existieren nicht für alle Varianten entsprechende Produktbilder, somit ist für den Lieferumfang die Herstellernummer, nicht jedoch die hier gezeigte Abbildung ausschlaggebend. Um Fehlbestellungen, die aufgrund der sehr großen Produktvielfalt nicht auszuschließen sind, zu verhindern, möchten wir Sie bitten, sich im Zweifelsfall mit Herrn Henritzi in Verbindung zu setzen. |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,5 kg | Typ: | Barcode-Scanner - Handgerät | Breite: | 6.3 cm | Tiefe: | 8.4 cm | Höhe: | 15.2 cm | Farbe: | Twilight Black | Schnittstellen Typ: | USB | Scan-Elementtyp: | Sichtbare Laser Diode | Wellenlänge der Lichtquelle: | 650 nm | Scanmodus: | Single Pass | Scangeschwindigkeit: | 100 Scans/Sek. | Max. Gebrauchsdistanz: | 43 cm | Skew (Grad): | 60 | Pitch (Grad): | 65 | Print Contrast Signal (PCS): | 20% | TTL Decoding: | Decodiert | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Benachrichtigung bei Erfolg: | Signalton, LED-Anzeige | Funktionen: | Advanced Data Formatting (ADF) | Schnittstellen: | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | Zubehör im Lieferumfang: | Standfuß | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel - extern | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 50 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95% | Drop Specification: | 1,5 m zum Beton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, zebra handscanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, 2208, zebra, 20007, ls2208sr20007rur, ls2208, sr20007r, anthrazit, black, motorola, laser, multiif, handscanner, retail, standard, range, scans/sek., multi, interface, rs232, inkl.:, kabel, standfuß, farbe:, stand, scanssek, inkl |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 54,56* | € 69,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 54,96* | € 69,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 55,12* | € 70,18* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 57,28* | € 72,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 62,11* | € 79,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|