Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Symbol LS2208 - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Scans/Sek. (LS2208-7AZR0100ER)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-753283
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS2208-7AZR0100ER
EAN/GTIN:
     5711045399367
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Symbol LS 2208 - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Scans/Sek. - decodiert - RS-232
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Symbol Technologies
Hersteller Art. Nr.  LS2208-7AZR0100ER
Modell  Symbol LS 2208
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Symbol LS 2208 - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - RS-232, seriell - decodiert
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.3 cm x 8.4 cm x 15.2 cm
Gewicht  146 g
Scan-Elementtyp  Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit  100 Scans/Sek.
Anschlusstechnik  Verkabelt

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Breite  6.3 cm
Tiefe  8.4 cm
Höhe  15.2 cm
Gewicht  146 g
Farbe  Twilight Black
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  RS-232, seriell
Scan-Elementtyp  Sichtbare Laser Diode
Wellenlänge der Lichtquelle  650 nm
Scanmodus  Single Pass
Scangeschwindigkeit  100 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz  43 cm
Skew (Grad)  60
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  20%
Entschlüsselungsfähigkeit  Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, RSS-Code, Full ASCII Code 39, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Advanced Data Formatting (ADF), Reduced Space Symbology (RSS)
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x seriell - RS-232
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufstellung
Enthaltene Kabel  1 x Kabel seriell - extern
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, EN 60950, ICES-003, IEC950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Utilities
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%
Drop Specification  1,5 m zum Beton

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Breite:
6.3 cm
Tiefe:
8.4 cm
Höhe:
15.2 cm
Farbe:
Twilight Black
Schnittstellen Typ:
RS-232, seriell
Scan-Elementtyp:
Sichtbare Laser Diode
Wellenlänge der Lichtquelle:
650 nm
Scanmodus:
Single Pass
Scangeschwindigkeit:
100 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz:
43 cm
Skew (Grad):
60
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
20%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Schnittstellen:
1 x seriell - RS-232
Zubehör im Lieferumfang:
Aufstellung
Enthaltene Kabel:
1 x Kabel seriell - extern
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Utilities
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Drop Specification:
1,5 m zum Beton
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, zebra barcode scanner rs232, barcode scanner, barcode scanner rs232, 2208, zebra, rs232, 0100, ls22087azr0100er, ls2208, 7azr0100er, anthrazit, stand, serial, emea, black, multiif, handscanner, retail, laser, standard, range, scans/sek., multi, interface, inkl.:, kabel, netzteil, standfuß, farbe:
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 13,00*
ab € 65,06*
€ 84,08*
Frei Haus
ab € 81,43*
€ 103,85*
€ 1,00*
ab € 81,85*
€ 104,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,52*
€ 107,83*
€ 9,90*
ab € 84,76*
€ 108,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.