Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Chromebox 4 G3006UN - Mini-PC - 1 x Core i3 10110U / 2.1 GHz (90MS0252-M00960)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7287295
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS0252-M00960
EAN/GTIN:
     4711081269588
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  ASUS Chromebox 4 G3006UN - Mini-PC - 1 x Core i3 10110U / 2.1 GHz - RAM 8 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics - GigE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Chrome OS - Monitor: keiner - Gun Metal
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90MS0252-M00960
Modell  Chromebox 4 G3006UN
EAN/UPC  4711081269588

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS Chromebox 4 G3006UN - Mini-PC - Core i3 10110U 2.1 GHz - 8 GB - SSD 128 GB
Typ  Chrome Box - Mini-PC
Prozessor  1 x Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U / 2.1 GHz (4.1 GHz) (Dual-Core)
Cache-Speicher  4 MB
Cache pro Prozessor  4 MB
RAM  8 GB DDR4 SDRAM
Festplatte  SSD 128 GB - SATA - M.2
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  Ja
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6
Bereitgestelltes Betriebssystem  Google Chrome OS
Farbe  Gun Metal
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.85 cm x 14.85 cm x 4 cm
Gewicht  1 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Chrome Box
Formfaktor des Produktes  Mini-PC
Farbe  Gun Metal
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U
Taktfrequenz  2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.1 GHz
Anz. der Kerne  Dual-Core
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  4 MB
Cache pro Prozessor  4 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  8 GB
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  2666 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale  2 x 4 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2
Kapazität  1 x 128 GB
Schnittstellen Typ  SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wi-Fi 6 AX 201
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax
Produktzertifizierungen  Wi-Fi CERTIFIED 6
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  5 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne, 3 hinten)
2 x HDMI
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 1 (Spannungsversorgung)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  VESA-Montagesatz
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
VESA-Halterung  Ja
Kennzeichnung  UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, FCC
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Gestellte Leistung  90 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Google Chrome OS
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.85 cm
Tiefe  14.85 cm
Höhe  4 cm
Gewicht  1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Typ:
Chrome Box
Formfaktor des Produktes:
Mini-PC
Farbe:
Gun Metal
CPU:
Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U
Taktfrequenz:
2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.1 GHz
Anz. der Kerne:
Dual-Core
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Größe:
4 MB
Cache pro Prozessor:
4 MB
Installierte Anzahl:
8 GB
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
2666 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
2 x 4 GB
Kapazität:
1 x 128 GB
Schnittstellen Typ:
SATA
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Produktzertifizierungen:
Wi-Fi CERTIFIED 6
Zubehör im Lieferumfang:
VESA-Montagesatz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
VESA-Halterung:
Ja
Kennzeichnung:
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, FCC
Gerätetyp:
Netzteil
Gestellte Leistung:
90 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Google Chrome OS
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
14.85 cm
Tiefe:
14.85 cm
Höhe:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc asus, komplett-pc, chrome os mini-pc, asus, 10110, 3006, 0252, 00960, 90ms0252m00960, 90ms0252, m00960, minipc, core, mini, chromeos, chromebox, g3006un, 10110u, graphics, gige, wlan:, bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax, chrome, monitor:, keiner, metal, wlan, 80211abgnacax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,03*
€ 618,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,08*
€ 615,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,54*
€ 598,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,69*
€ 582,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,80*
€ 549,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.