Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) (41168)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 41168 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Lindy 41168 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Lindy 41168 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Lindy 41168 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Lindy 41168 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Lindy 41168 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6957362
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41168
EAN/GTIN:
     4002888411684
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
lindy displayport kabel 7,5m
displayport kabel
displayport kabel 1.4

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 7.5 m - rund, aktiv, unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 144 Hz (4096 x 2160) - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  41168
Modell  
EAN/UPC  4002888411684

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy DisplayPort-Kabel - DisplayPort bis DisplayPort - 7.5 m
Typ  DisplayPort-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Besonderheiten  Rund, aktives Kabel, unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 144 Hz (4096 x 2160), Kupferblankleiter, HDR-Support, ABS-Steckergehäuse
Länge  7.5 m
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - männlich (Ausgang)
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.4
Farbe  Schwarz
Verpackung  Polybeutel

Ausführliche Details



Allgemein  
Typ  DisplayPort-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Abschirmungsmaterial  Aluminium-Magnesium-Abschirmung
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  28
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Rund, aktives Kabel, unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 144 Hz (4096 x 2160), Kupferblankleiter, HDR-Support, ABS-Steckergehäuse
Länge  7.5 m
Außendurchmesser  7 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - männlich (Ausgang)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  DisplayPort 1.4, FCC, RoHS, REACH
Verpackung  Polybeutel
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
DisplayPort-Kabel
Technologie:
Abgeschirmt
Abschirmungsmaterial:
Aluminium-Magnesium-Abschirmung
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
28
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
7.5 m
Außendurchmesser:
7 mm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
20-poliger DisplayPort - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende):
20-poliger DisplayPort - männlich (Ausgang)
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.4, FCC, RoHS, REACH
Verpackung:
Polybeutel
Weitere Suchbegriffe: displayport, lindy, 41168, unterstützt, 7680, 4320, 4096, 2160, untersttzt, displayportkabel, schwarz, kabel, 7.5m, rund, aktiv, aktivkabel, baut, zuverlässige, verbindungen, über, größere, entfernungen, stecker, zuverlssige, grere, anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 68,19*
€ 88,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,20*
€ 88,49*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,22*
€ 88,51*
Frei Haus
ab € 75,35*
€ 100,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.