Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4531578 Kabeladapter HDMI VGA - 3.5 mm Schwarz (RF-4531578)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6956971
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4531578
EAN/GTIN:
     4064161071794
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

Produkttext

Es bietet eine kostengünstige und einfache Lösung für den Anschluss eines Desktops, Laptops oder anderer Geräte mit HDMI-Anschluss an einen VGA-Bildschirm wie Monitor, Projektor oder Fernseher. Besonders, wenn der Adapter mit einem externen Lautsprecher verbunden werden muss oder die HDMI-Quelle eine Niederspannungs-HDMI-Quelle ist, wie z.B. PS4, MacBook, Mac Mini usw.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  HDMI
Anschluss 2  VGA, 3.5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Kabellänge  0,15 m
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
Unterstützte Video-Modi  1080p
AWG Kabelgröße  32
Maximale Auflösung (HDMI)  1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate  60 Hz
Plug und Play  Ja
  
Leistung  
Eingangsspannung  5 V
Ausgangsstrom  500 mA
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit  10 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  44,3 mm
Tiefe  45 mm
Höhe  15 mm
Gewicht  33,5 g
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
VGA, 3.5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kabellänge:
0,15 m
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Video-Modi:
1080p
AWG Kabelgröße:
32
Maximale Auflösung (HDMI):
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Plug und Play:
Ja
Eingangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
500 mA
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
10 - 90%
Breite:
44,3 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
33,5 g
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: PlayStation Zubehör, Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga, 4531578, rf4531578, renkforce, hdmi, schwarz, adapterkabel, hdmia, stecker, 15pol., buchse, 0.15, doppelt, geschirmt, hdmikabel, kabeladapter, 15pol, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 11,04*
1 Tag
828
1
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 11,06*
Lager 2753
4
€ 6,95*
ab € 10,29*
€ 14,10*
8 Tage
828
2
€ 6,99*
ab € 12,33*
€ 16,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 56,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 11,30*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.