Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA G3520 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (210 x 297 mm) (4467C006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PIXMA G3520, Bild 1
Canon PIXMA G3520, Bild 1
Canon PIXMA G3520 Bild 2
Canon PIXMA G3520 Bild 3
Canon PIXMA G3520 Bild 4
Canon PIXMA G3520 Bild 5
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     2753I-6917590
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4467C006
EAN/GTIN:
     4549292168174
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Canon PIXMA G3520 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 9.1 ipm (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  4467C006
Modell  PIXMA G3520
EAN/UPC  4549292168174

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PIXMA G3520 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Nachfüllbarer Behälter  Yes
Max. Kopiergeschwindigkeit  2.6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 9.1 ipm (einfarbig)/bis zu 5 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung  4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen  600 x 1200 dpi
Originalgröße  A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Mediengröße  55 x 91 mm (Min.) - 216 x 1200 mm (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Karton, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier
Standardmedienkapazität  100 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Intelligenter Assistent  Google Assistant, Alexa
Büromaschinen-Merkmale  PIXMA Cloud Link
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Bildschirm  2 Zeilen
Anzeigefunktionen  LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  PIXMA Cloud Link
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  2.6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  99
Kopierfunktionen  2 auf 1, 10,20cm (4") 1, Seitenanpassung, Frame Erase Copy, randloses Kopieren, Ausweiskopie
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Nachfüllbarer Behälter  Yes
Max. Druckauflösung  4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 9.1 ipm (einfarbig)/bis zu 5 ipm (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe  4 Farben
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  600 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
Farbtiefe  8-Bit
Farbtiefe (intern)  16-bit
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm)
Unterstützte Originalgrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart  Blätter
Min. Mediengröße  55 x 91 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  64 g/m²
Max. Mediengewicht  275 g/m²
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Karton, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 55 x 91 mm, 101.6 x 152.4 mm, 216 x 1200 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Formate für randlose Fotos  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 55 x 91 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm
Standardmedienkapazität  100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 55 x 89 mm - 216 x 1200 mm Gewicht: 64 g/m² - 275 g/m²
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 9.1 ipm - s/w
Drucken: bis zu 5 ipm - Farbe
Drucken: 45 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
Kopieren: bis zu 2.6 ipm
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung  MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Apple Mac OS X 10.12.6 - 10.15
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Canon Creative Park, Canon Easy-PhotoPrint Editor, IJ Printer Assistant Tool
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  1.2 Watt
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Intelligenter Assistent  Google Assistant, Alexa
  
Verschiedenes  
Spezifikationen für den Direktdruck  PictBridge
Ausgabezeit erste Kopie Farbe  28 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenflasche (Cyan)
1 x Tintenflasche (Magenta)
1 x Tintenflasche (Gelb)
2 x Tintenflasche (Schwarz)
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  44.5 cm
Transporttiefe  33 cm
Transporthöhe  16.7 cm
Transportgewicht  6.4 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  49.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,4 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Bildschirm:
2 Zeilen
Anzeigefunktionen:
LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig:
Ja
Büromaschinen-Merkmale:
PIXMA Cloud Link
Max. Kopiergeschwindigkeit:
2.6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
99
Tintenstrahl-Technologie:
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Nachfüllbarer Behälter:
Yes
Max. Druckauflösung:
4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 9.1 ipm (einfarbig)/bis zu 5 ipm (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe:
4 Farben
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
600 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Farbtiefe:
8-Bit
Farbtiefe (intern):
16-bit
Max. Vorlagenformat:
A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm)
Unterstützte Originalgrößen:
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Min. Mediengröße:
55 x 91 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
64 g/m²
Max. Mediengewicht:
275 g/m²
Standardmedienkapazität:
100 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
1.2 Watt
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Intelligenter Assistent:
Google Assistant, Alexa
Spezifikationen für den Direktdruck:
PictBridge
Ausgabezeit erste Kopie Farbe:
28 Sek.
Transportbreite:
44.5 cm
Transporttiefe:
33 cm
Transporthöhe:
16.7 cm
Transportgewicht:
6.4 kg
Geräuschpegel:
49.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, canon tintenstrahl multifunktionsdrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, canon, 3520, pixma, g3520, 4467, multifunktionsdrucker, tintenstrahl, farbe, nachfüllbar, letter, original, a4/legal, medien, drucken, blatt, wifi(n, nachfllbar, a4legal, wifin, legal, 4467c006, 4467c006aa, inkjet, colour, 4800, 1200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 265,04*
€ 306,31*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 273,45*
€ 316,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,07*
€ 376,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,86*
€ 369,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,68*
€ 354,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4465C006
ab € 161,41*
Ähnlich
Canon
4466C006
ab € 194,93*
Ähnlich
Canon
4468C006
ab € 263,01*
Ähnlich
Canon
4463C006
ab € 46,80*
Ähnlich
Canon
4463C026
ab € 56,00*
Ähnlich
Canon
4463C046
ab € 51,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.