Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Enterprise - Festplatte - 1.8 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) (R0Q56A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE R0Q56A Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
HPE R0Q56A Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     2753I-6793440
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q56A
EAN/GTIN:
     0190017352312
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive

Übersicht

Kurzinfo  HPE Enterprise - Festplatte - 1.8 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - für Modular Smart Array 1060 10GBASE-T iSCSI SFF, 1060 12Gb SAS SFF, 1060 16Gb Fibre Channel SFF, 2060 10GbE iSCSI SFF, 2060 12Gb SAS SFF, 2060 16Gb Fibre Channel SFF, 2060 SAS 12G 2U 24-disk SFF Drive Enclosure, 2062 10GbE iSCSI SFF, 2062 12Gb SAS SFF, 2062 16Gb Fibre Channel SFF
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  R0Q56A
Modell  HPE Enterprise
EAN/UPC  0190017352312

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Enterprise - Festplatte - 1.8 TB - SAS 12Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  1.8 TB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
Entwickelt für  Modular Smart Array 1060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage, 1060 12Gb SAS SFF Storage, 1060 16Gb Fibre Channel SFF Storage, 2060 10GbE iSCSI SFF Storage, 2060 12Gb SAS SFF Storage, 2060 16Gb Fibre Channel SFF Storage, 2060 SAS 12G 2U 24-disk SFF Drive Enclosure, 2062 10GbE iSCSI SFF Storage, 2062 12Gb SAS SFF Storage, 2062 16Gb Fibre Channel SFF Storage

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  1.8 TB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Hot-Plug Festplattenhalterung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Modular Smart Array 1060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage, 1060 12Gb SAS SFF Storage, 1060 16Gb Fibre Channel SFF Storage, 2060 10GbE iSCSI SFF Storage, 2060 12Gb SAS SFF Storage, 2060 16Gb Fibre Channel SFF Storage, 2060 SAS 12G 2U 24-disk SFF Drive Enclosure, 2062 10GbE iSCSI SFF Storage, 2062 12Gb SAS SFF Storage, 2062 16Gb Fibre Channel SFF Storage

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
1.8 TB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
10000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Zubehör im Lieferumfang:
Hot-Plug Festplattenhalterung
Weitere Suchbegriffe: Fibre Channel Harddisk, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, sas festplatten hp 10k, sas controller, hp sas controller, 1060, 2060, enterprise, 10000, iscsi, 12gb, 16gb, fibre, r0q56a, festplatte, 2.5", hotswap, 12gb/s, modular, smart, array, 10gbaset, channel, 10gbe, 18tb, 12gbs, swap, 10gbase, 1.8tb, hewlett, packard
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
€ 5,00*
ab € 234,61*
€ 259,35*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 262,93*
€ 287,80*
5 Tage
28
€ 8,90*
ab € 265,43*
€ 292,26*
1 Tag
13
€ 7,50*
ab € 279,68*
€ 305,92*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 303,15*
€ 332,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,33*
€ 395,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,83*
€ 386,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,49*
€ 382,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.