Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi Switch USW Flex Mini - Switch - Smart - 4 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop - PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6378766
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-FLEX-MINI
EAN/GTIN:
     0817882029698
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Übersicht

Kurzinfo  Ubiquiti UniFi Switch USW Flex Mini - Switch - Smart - 4 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop - PoE+
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.  USW-FLEX-MINI
EAN/UPC  0817882029698

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ubiquiti UniFi Switch USW Flex Mini - Switch - 5 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp  Switch - 5 Anschlüsse - Smart
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  4 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
Leistung  Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 5 Gbps
Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Übertragungsleistung: 7,44 Mpps
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.716 cm x 7.015 cm x 2.117 cm
Gewicht  150 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 5 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp  Desktop
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  4 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
Leistung  Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 5 Gbps
Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Übertragungsleistung: 7,44 Mpps
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger  Status, Link/Aktivität, Geschwindigkeit
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  4 x 1000Base-T RJ-45
1 x 1000Base-T RJ-45 PoE-Eingang
1 x USB-C (nur Strom)
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Gestellte Leistung  5 V - 1 A
Leistungsaufnahme im Betrieb  2.5 Watt
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  IC, FCC, ETSI 300 019-1-4
  
Maße und Gewicht  
Breite  10.716 cm
Tiefe  7.015 cm
Höhe  2.117 cm
Gewicht  150 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -5 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Switch - 5 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
Gigabit Ethernet
Ports:
4 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE):
PoE+
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger:
Status, Link/Aktivität, Geschwindigkeit
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung:
5 V - 1 A
Leistungsaufnahme im Betrieb:
2.5 Watt
Breite:
10.716 cm
Tiefe:
7.015 cm
Höhe:
2.117 cm
Min Betriebstemperatur:
-5 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, ubiquiti 5 port poe switch, soho switch, 5 port sfp switch, ubiquiti, uswflexmini, flex, mini, switch, unifi, 1000, 101001000, managed, 10/100/1000, gigabit, ethernet, smart, poe+, 5port, uswflexminieu, desktop, networks, port, power, over, ports, 5xrj45, powered, uswflex, compact
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,00*
ab € 25,33*
€ 33,09*
€ 5,00*
ab € 25,85*
€ 33,66*
1 Tag
28
€ 13,00*
ab € 25,94*
€ 33,88*
€ 6,78*
ab € 26,28*
€ 34,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,55*
€ 44,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
USW-FLEX-MINI-3
ab € 71,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.