Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4355800 Audiokarte 7.1 Kanäle USB (RF-4355800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6234866
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4355800
EAN/GTIN:
     4053199995318
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb
soundkarte

Produkttext

Verwandeln Sie Ihren PC oder Ihr Notebook in ein 7.1-Kanal-Soundsystem. Die Soundbox stellt eine ausgezeichnete Lösung zur Verbesserung der Audioqualität von Computern dar. Das Gerät verwendet einen einzelnen USB 2.0 Anschluß für leistungsstarken Sound - kein Aufschrauben des PCs zur Hardwareinstallation erforderlich.

Hauptmerkmale

Audio  
Eingebaut  Nein
Audio Kanäle  7.1 Kanäle
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Hostschnittstelle  USB
Line-out  Ja
S/PDIF-in Anschlüss  Ja
S/PDIF-Ausgang  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  95 g
Breite  63 mm
Tiefe  131 mm
Höhe  25 mm

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Eingebaut:
Nein
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Hostschnittstelle:
USB
Line-out:
Ja
S/PDIF-in Anschlüss:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Breite:
63 mm
Tiefe:
131 mm
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 4355800, rf4355800, renkforce, extern, digitalausgang, externe, lautstärkenregelung, audiokarte, kanäle, lautstrkenregelung, kanle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,45*
€ 36,95*
1 Tag
154
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 36,97*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 30,72*
€ 41,65*
9 Tage
154
€ 6,99*
ab € 39,55*
€ 53,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.