Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Data Center DC1000B - SSD - verschlüsselt - 480 GB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - Self-Encrypting Drive (SED)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6149482
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SEDC1000BM8/480G
EAN/GTIN:
     0740617303612
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Kingston Data Center DC1000B - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 480 GB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - Self-Encrypting Drive (SED)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Kingston
Hersteller Art. Nr.  SEDC1000BM8/480G
Modell  Data Center DC1000B
EAN/UPC  0740617303612

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kingston Data Center DC1000B - Solid-State-Disk - 480 GB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern - NVM Express (NVMe), Stromausfallschutz (SAS)
Kapazität  480 GB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  NVM Express (NVMe), Stromausfallschutz (SAS), S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 3.8 mm
Gewicht  8 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  480 GB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  NVM Express (NVMe), Stromausfallschutz (SAS), S.M.A.R.T.
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  3.8 mm
Gewicht  8 g
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  0.5
SSD-Leistung  475 TB
Interner Datendurchsatz  3200 MBps (lesen)/ 565 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  205000 IOPS
4 KB Random Write  20000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  1.9 Watt (Leerlauf)
1.81 Watt (Max. Lesen)
5.47 Watt (Max. Schreiben)
1.74 Watt (Durchschn. Lesen)
4.88 Watt (Durchschn. Schreiben)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  2.17 g @ 7-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  20 g @ 10-2000 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
480 GB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale:
NVM Express (NVMe), Stromausfallschutz (SAS), S.M.A.R.T.
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.8 mm
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
0.5
SSD-Leistung:
475 TB
Interner Datendurchsatz:
3200 MBps (lesen)/ 565 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
205000 IOPS
4 KB Random Write:
20000 IOPS
MTBF:
1,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
2.17 g @ 7-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
20 g @ 10-2000 Hz
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, m.2 2280 nvme ssd, m2 festplatte, nvme ssd kingston, 1000, kingston, 2280, dc1000b, nvme, data, center, intern, sedc1000bm8480g, verschlsselt, sedc1000bm8/480g, verschlüsselt, pcie, 256bitaes, selfencrypting, drive, sedc1000bm8, 480g, self, encrypting, 480gb, 3200, express, enterprise, gen3, solidstatedisk
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 82,69*
€ 103,58*
€ 6,78*
ab € 85,42*
€ 106,31*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 86,15*
€ 107,29*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 86,73*
€ 108,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 88,13*
€ 110,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.