Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Cat.6 HDMI 18G und IR Extender with PoC und Loop Out - Sender und Empfänger - Extender Video/Audio/infrarot/Strom - bis zu 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38205 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38205 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38205 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38205 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38205 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Lindy 38205 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6139664
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38205
EAN/GTIN:
     4002888382052
Suchbegriffe:
HDMI Extender
lindy hdmi extender
hdmi extender

Übersicht

Kurzinfo  LINDY Cat.6 HDMI 18G und IR Extender with PoC und Loop Out - Sender und Empfänger - Extender Video/Audio/infrarot/Strom - bis zu 50 m
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  38205
EAN/UPC  4002888383509

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LINDY Cat.6 HDMI 18G undamp; IR Extender with PoC undamp; Loop Out - Sender und Empfänger - Extender Video/Audio/infrarot/Strom
Gerätetyp  Extender Video/Audio/infrarot/Strom
Formfaktor  Extern
Lokalisierung  Australien, Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten, Europa
Datenübertragungsrate  18 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich  50 m
Power Over Ethernet (PoE)  PoC

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Extender Video/Audio/infrarot/Strom
Formfaktor  Extern
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Australien, Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten, Europa
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Datenübertragungsrate  18 Gbps
Max Auflösung  3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich  50 m
Leistungsmerkmale  7.1-Kanal-Audio-Unterstützung, EDID Pass-Through, HDCP Pass-Through, kompatibel mit HDR 4K60 4:4:4, IR Pass-Through, HDMI Loop-out
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig
1 x IR - mini jack
1 x micro-USB (Verwaltung)
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  IR-Empfänger, IR-Sender
Kennzeichnung  FCC, RoHS, REACH
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)  PoC
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht  Receiver: 7 cm x 9.7 cm x 1.5 cm / 151 g
Sender: 7 cm x 9.7 cm x 1.5 cm / 156 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  22 cm
Transporttiefe  13 cm
Transporthöhe  7 cm
Transportgewicht  605 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Extender Video/Audio/infrarot/Strom
Formfaktor:
Extern
Farbe:
Schwarz
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Datenübertragungsrate:
18 Gbps
Max Auflösung:
3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich:
50 m
Mitgeliefertes Zubehör:
IR-Empfänger, IR-Sender
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, REACH
Power Over Ethernet (PoE):
PoC
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Transportbreite:
22 cm
Transporttiefe:
13 cm
Transporthöhe:
7 cm
Transportgewicht:
605 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: lindy, extender, 38205, hdmi, cat.6, cat6, loop, with, sender, empfänger, video/audio/infrarot/strom, empfnger, videoaudioinfrarotstrom, video, audio, infrarot, strom, über, ivesties, verstärkt, hdmi18g, irsignale, distanzen, cat.6kabel, verstrkt, cat6kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 4,50*
ab € 117,08*
€ 129,44*
€ 6,78*
ab € 117,10*
€ 129,46*
€ 6,78*
ab € 117,10*
€ 129,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,82*
€ 134,80*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,99*
€ 147,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.