Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Officejet Pro 8730 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm) (D9L20A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Automatische Dokumentenzuführung (50 Blatt); USB-Druck über Vorderseite...
Artikel-Nr.:
     2753I-6074563
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9L20A
EAN/GTIN:
     5711783856580
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  HP Officejet Pro 8730 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC - Für HP Instant Ink geeignet
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  D9L20A#ABD
EAN/UPC  5711783856580

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Officejet Pro 8730 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Für HP Instant Ink geeignet
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Lokalisierung  Deutsch / Deutschland
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Empfohlenes monatliches Volumen  250 - 2.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Faxauflösungen  203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scannen  1200 x 1200 dpi
Bildschirm  10.92 cm (4.3")
Originalgröße  A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Mediengröße  76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität  250 Blatt
Max. Medienkapazität  500 Blatt
Ausgabeablagekapazität  150 Blatt
Automatisch beidseitig  Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, HP Auto Wireless Connect, mobiles Drucken, Fax an E-Mail
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  49.95 cm x 53.01 cm x 32.73 cm
Gewicht  15.2 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen  250 - 2.000 Seiten
Display-Diagonale  10.92 cm (4.3")
Anzeigefunktionen  Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, HP Auto Wireless Connect, mobiles Drucken, Fax an E-Mail
Lokalisierung  Deutsch / Deutschland
  
Speicher  
Standardspeicher  512 MB
Max. unterstützter Speicher  512 MB
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  99
Automatisches Duplexing  Ja
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  HP Thermal Inkjet
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Farbe  4 Farben
Druckertreiber/Emulationen  PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF
Automatisch beidseitig  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  10 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)  11 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Automatischer beidseitiger Druck  Ja
Optische Auflösung  1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
Farbtiefe  24-Bit
  
Faxgerät  
Faxauflösungen  203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt  Bis zu 100 Seiten
Faxdruckauflösung  203 x 196 dpi
Fax über PC  Ja
  
Faxfunktionen  
Anruferkennung  Ja
Rundsenden  20 Rufnummern
Zeitversetztes Senden  Ja
Funktionen  Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung, Fax-Archivierung
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  50 Blatt
Min. Mediengröße  76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  60 g/m²
Max. Mediengewicht  280 g/m²
Unterstützter Medientyp  Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Formate für randlose Fotos  A4 (210 x 297 mm)
Standardmedienkapazität  250 Blatt
Max. Medienkapazität  500 Blatt
Ausgabeablagekapazität  150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  ADF - 50 Blatt - 216 x 356 mm
Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m²
Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit  Scannen: bis zu 19 ipm - s/w
Scannen: bis zu 8 ipm - Farbe
Scannen: bis zu 23 ipm - s/w-Duplex
Scannen: bis zu 12 ipm - Farbe Duplex
Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - B/W (ISO)
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe (ISO)
Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf
Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf
Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf
Drucken: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf
Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. - B/W (ISO)
Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. - Farbe (ISO)
Kopieren: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf
Kopieren: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf
Kopieren: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf
Kopieren: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf
  
Verbindungen  
Schnittstellen  2 x Modem - RJ-11
1 x LAN - RJ-45
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x, ARP, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung  Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, HP Web Jetadmin, Dropbox, Google Drive, Microsoft DotNet
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  7.2 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus  1.3 Watt
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten - HP 953
1 x Tintenkartusche (Cyan) - bis zu 640 Seiten - HP 953
1 x Tintenkartusche (Magenta) - bis zu 640 Seiten - HP 953
1 x Tintenkartusche (Gelb) - bis zu 640 Seiten - HP 953
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  49.95 cm
Tiefe  53.01 cm
Höhe  32.73 cm
Gewicht  15.2 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  58.3 cm
Transporttiefe  39.3 cm
Transporthöhe  61.2 cm
Transportgewicht  18.7 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  59 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  25 - 75%

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,2 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen:
250 - 2.000 Seiten
Display-Diagonale:
10.92 cm (4.3")
Anzeigefunktionen:
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig:
Ja
Lokalisierung:
Deutsch / Deutschland
Standardspeicher:
512 MB
Max. unterstützter Speicher:
512 MB
Max. Kopierauflösung:
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
99
Automatisches Duplexing:
Ja
Tintenstrahl-Technologie:
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration:
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Farbe:
4 Farben
Druckertreiber/Emulationen:
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF
Automatisch beidseitig:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
10 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
11 Sek.
Scanelement:
CIS
Automatischer beidseitiger Druck:
Ja
Optische Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Farbtiefe:
24-Bit
Faxauflösungen:
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt:
Bis zu 100 Seiten
Faxdruckauflösung:
203 x 196 dpi
Fax über PC:
Ja
Anruferkennung:
Ja
Rundsenden:
20 Rufnummern
Zeitversetztes Senden:
Ja
Max. Vorlagenformat:
A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
50 Blatt
Min. Mediengröße:
76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
60 g/m²
Max. Mediengewicht:
280 g/m²
Formate für randlose Fotos:
A4 (210 x 297 mm)
Standardmedienkapazität:
250 Blatt
Max. Medienkapazität:
500 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
150 Blatt
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x, ARP, Wi-Fi Direct
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
7.2 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus:
1.3 Watt
Zubehör im Lieferumfang:
Telefonkabel
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
49.95 cm
Tiefe:
53.01 cm
Höhe:
32.73 cm
Transportbreite:
58.3 cm
Transporttiefe:
39.3 cm
Transporthöhe:
61.2 cm
Transportgewicht:
18.7 kg
Geräuschpegel:
59 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
25 - 75%
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, all in one tintenstrahldrucker, 8730, seiten/min., seitenmin, seiten, officejet, allinone, d9l20a, printen, multifunktionsdrucker, farbe, tintenstrahl, legal, original, a4/legal, medien, kopieren, drucken, blatt, wifi, a4legal, printer, kopiëren, scannen, faxen, invoer, voor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 278,18*
€ 305,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 278,19*
€ 305,41*
3 Tage
41
€ 1,00*
ab € 287,36*
€ 314,62*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 287,69*
€ 316,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 401,28*
€ 455,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,63*
€ 542,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,96*
€ 531,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,14*
€ 519,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,79*
€ 498,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,28*
€ 477,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.