Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PC0086 Schnittstellenkarte/Adapter M.2 Eingebaut (PC0086)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6068451
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PC0086
EAN/GTIN:
     4052792054484
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata

Produkttext

Der PC0086 Adapter ist eine kostengünstige Lösung, um zwei SATA Schnittstellen in zwei M.2 SATA SSD-Anschlüsse zu konvertieren und die gesamte Speicherkapazität Ihres PCs oder Servers zu erweitern. Sobald Sie sie in einen PC / Laptop eingebaut haben, wird die SATA SSD als gewöhnlicher Speicher auf jedem Betriebssystem erkannt und kann als bootfähiges Gerät konfiguriert werden. Ein SATA-Kabelanschluss ist hier erforderlich.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Hostschnittstelle  SATA
Ausgangsschnittstelle  M.2
SATA Revision  3.0
Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze  2
  
Design  
Eingebaut  Ja
Produktfarbe  Grün
Kühlung  Passiv
LED-Anzeigen  Ja
Einfache Installation  Ja
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  20 mm
Tiefe  120 mm
Höhe  125 mm
Gewicht  54 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Hostschnittstelle:
SATA
Ausgangsschnittstelle:
M.2
SATA Revision:
3.0
Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze:
2
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Kühlung:
Passiv
LED-Anzeigen:
Ja
Einfache Installation:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
20 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
Anzahl:
1
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: logilink, pc0086, 0086, sata, schnittstellenkarte, konvertiert, oder, anschlüsse, stück, schnittstellenkarte/adapter, eingebaut, anschlsse, stck, schnittstellenkarteadapter, adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
74
€ 9,90*
ab € 5,49*
€ 8,04*
€ 5,50*
ab € 6,00*
€ 9,60*
€ 6,90*
ab € 8,20*
€ 13,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,34*
€ 25,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.