Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5881986 Herst.-Nr.: 5TW10AA#ABB EAN/GTIN: 0193905208531 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP USB-C Dock G5 - Docking Station - USB-C - GigE - 100 Watt - EU - für EliteBook 735 G6, 745 G6; EliteBook x360; Mobile Thin Client mt45; ProBook 640 G5, 650 G5 | Gruppe | Anschlusserweiterung | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | 5TW10AA#ABB | Modell | HP USB-C Dock G5 | EAN/UPC | 0193905208531 | Hauptmerkmale Produkttyp | Docking Station | Docking-Schnittstelle | USB-C | Gewicht | 680 g | Lokalisierung | Englisch / Europa | Netzwerk | Gigabit Ethernet | Stromversorgung | Netzteil 100 Watt | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Docking Station | Breite | 12.2 cm | Tiefe | 12.2 cm | Höhe | 4.5 cm | Gewicht | 680 g | Lokalisierung | Englisch / Europa | | | Netzwerk | | Data Link Protocol | Gigabit Ethernet | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x Stromkabel 1 x Netzteil 1 x USB-C Kabel - 1 m | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE), MAC Adresse Durchsatz | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Netzteil | Gestellte Leistung | 100 Watt | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Produkttyp: | Docking Station | Breite: | 12.2 cm | Tiefe: | 12.2 cm | Höhe: | 4.5 cm | Lokalisierung: | Englisch / Europa | Data Link Protocol: | Gigabit Ethernet | Enthaltene Kabel: | 1 x Stromkabel , 1 x Netzteil , 1 x USB-C Kabel - 1 m | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot | Stromversorgungsgerät: | Netzteil | Gestellte Leistung: | 100 Watt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, notebook docking station hp, docking station, hp docking station, usbc, dock, dockingstation, 5tw10aaabb, zbook, watt, 5tw10aa#abb, studio, gige, pavilion, laptop, europa, x360, laptop;, create, power, docking, inc., 5tw10aa, station, notebook, usbcdockingstation, elitebook, probook, 100w, hewlett |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 102,56* | € 121,45* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 102,60* | € 121,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,28* | € 122,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 104,12* | € 122,70* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 110,62* | € 130,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|