Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHS-memory SP148125 Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz (SP266054)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHS-memory SP266054 Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz
PHS-memory SP266054 Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-5779478
Hersteller:
     PHS-memory
Herst.-Nr.:
     SP266054
EAN/GTIN:
     4063369346963
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM

Hauptmerkmale

Merkmale  
RAM-Speicher  16 GB
Interner Speichertyp  DDR4
Speichertaktfrequenz  2400 MHz
Memory Formfaktor  260-pin SO-DIMM
Kompatible Produkte  Gigabyte BRIX GB-BKi5A

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
RAM-Speicher:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
Kompatible Produkte:
Gigabyte BRIX GB-BKi5A
Weitere Suchbegriffe: Desktop-PC-Speicher, 16 gb ddr4 notebookspeicher, ddr4 laptopspeicher, phsmemory, memory, sp266054, 266054, ddr4, 2400, 2133, 16gb, speicher, kompatibel, gigabyte, brix, gbbki5a, dimm, 2133mhz, pc42133ps, sp148125, speichermodul, 148125, bki5a, 2133p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.