Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST4000NE001 - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB (ST4000NE001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     2753I-5623952
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST4000NE001
EAN/GTIN:
     0763649125137
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Seagate IronWolf Pro ST4000NE001 - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Seagate
Hersteller Art. Nr.  ST4000NE001
EAN/UPC  0763649125137

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Seagate IronWolf Pro ST4000NE001 - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern - Hot-Plug-Unterstützung, Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Drehvibrationssensor, AgileArray
Kapazität  4 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  256 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Hot-Plug-Unterstützung, Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Drehvibrationssensor, AgileArray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.85 mm x 146.99 mm x 26.11 mm
Gewicht  643 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  4 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  256 MB
Merkmale  Hot-Plug-Unterstützung, Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Drehvibrationssensor, AgileArray
Breite  101.85 mm
Tiefe  146.99 mm
Höhe  26.11 mm
Gewicht  722 g
Kombiniert mit  2-jähriger Wartungsvertrag für Datenwiederherstellung
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  214 MBps
Mittlere Wartezeit  4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,200,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^15
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  5.9 Watt (Leerlauf)
9.8 Watt (aktiv)
0.9 Watt (Standby)
0.8 Watt (Sleep-Modus)
  
Software und Systemanforderungen  
Software inbegriffen  IronWolf Health Management
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  2.27 g @ 10-500 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
4 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
256 MB
Breite:
101.85 mm
Tiefe:
146.99 mm
Höhe:
26.11 mm
Kombiniert mit:
2-jähriger Wartungsvertrag für Datenwiederherstellung
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
214 MBps
Mittlere Wartezeit:
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
1,200,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^15
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Software inbegriffen:
IronWolf Health Management
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
2.27 g @ 10-500 Hz
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, Storage Server, festplatte sata 4tb 3,5", storage server, festplatte sata 4tb, seagate, 4000, st4000ne001, ironwolf, 7200, sata, 6gb/s, 6gbs, festplatte, 128mb, intern, 3.5", zoll, 7200rpm, sata3, interne, 89cm, puffer:, 256mb, enterprise, serial, 4064161069975, puffer, umin, 2jähriger, wartungsvertrag
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 90,34*
€ 110,84*
€ 5,50*
ab € 92,01*
€ 112,99*
2 Tage
123
€ 6,90*
ab € 92,31*
€ 113,45*
€ 6,78*
ab € 92,79*
€ 113,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 100,21*
€ 122,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.