Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 7E8 ST4000NM000A - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Enterprise ST4000NM000A Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Seagate Enterprise ST4000NM000A Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-5592225
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST4000NM000A
EAN/GTIN:
     8719706015875
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Seagate Exos 7E8 ST4000NM000A - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Seagate
Hersteller Art. Nr.  ST4000NM000A
Modell  Exos 7E8 ST4000NM000A
EAN/UPC  8719706015875

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Seagate Exos 7E8 ST4000NM000A - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern - PowerChoice, Feuchtigkeitssensor, Low Halogen, 24x7-Verfügbarkeit, erweitertes Format 512n, Advanced Write Caching
Kapazität  4 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  256 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  PowerChoice, Feuchtigkeitssensor, Low Halogen, 24x7-Verfügbarkeit, erweitertes Format 512n, Advanced Write Caching
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.85 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht  649 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  4 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  256 MB
Merkmale  PowerChoice, Feuchtigkeitssensor, Low Halogen, 24x7-Verfügbarkeit, erweitertes Format 512n, Advanced Write Caching
Breite  101.85 mm
Tiefe  147 mm
Höhe  26.1 mm
Gewicht  649 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  215 MBps
Mittlere Wartezeit  4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^15
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  5.38 Watt (Leerlauf)
10.77 Watt (aktiv)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  70 g
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  250 g @ 2 ms

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
4 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
256 MB
Breite:
101.85 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
26.1 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
215 MBps
Mittlere Wartezeit:
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^15
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Energieverbrauch:
5.38 Watt (Leerlauf) , 10.77 Watt (aktiv)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
70 g
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
250 g @ 2 ms
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, festplatte sata 4tb 3,5", scsi festplatte, scsi festplatte seagate, 7200, 4000, seagate, st4000nm000a, exos, sata, 6gb/s, 6gbs, 3.5", festplatte, intern, puffer:, puffer, 512n, 7200rpm, enterprise, 256mb, zoll, capacity, cache, 24x7, 512native, 89cm, 35zoll, 5zoll, 7.2k
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 118,31*
€ 148,49*
€ 4,50*
ab € 122,75*
€ 154,80*
4 Tage
24
€ 1,00*
ab € 129,19*
€ 162,20*
1 Tag
25
€ 4,45*
ab € 134,80*
€ 169,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 138,98*
€ 173,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.