Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech BT-1717480 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat5e U/UTP (UTP) (BT-1717480)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASETech BT-1717480 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
BASETech BT-1717480 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
BASETech BT-1717480 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
BASETech BT-1717480 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     2753I-5496335
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1717480
EAN/GTIN:
     4053199564200
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Produkttext

Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Dank der Kategorie 5e (CAT 5e) Spezifikation werden schnelle Übertragungsraten bis zu 100 MBit/s erreicht. Ideal zum Surfen im Internet. Integrierter Schutz für Ihr Kabel Das Basetech Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht und das Kabel unbrauchbar wird. Sicher aus der Buchse lösen Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  10 m
Kabelstandard  Cat5e
Kabelschirmung  U/UTP (UTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Kabelform  Rund
Leitermaterial  Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie  10/100Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ  Schnelles Ethernet
AWG Kabelgröße  26
Datenübertragungsrate  100 Mbit/s
Frequenz  100 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabellänge:
10 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabelform:
Rund
Leitermaterial:
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
AWG Kabelgröße:
26
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Frequenz:
100 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 10m schwarz, patch kabel, patch-kabel 10m, geöffnet, 1717480, bt1717480, basetech, netzwerkkabel, schwarz, cat5e, u/utp, uutp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.