Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP80098-20 Koaxialkabel RG-59/U 20 m F Blau (SP80098-20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks SP80098-20 Koaxialkabel 20 m F RG-59/U Blau
shiverpeaks SP80098-20 Koaxialkabel 20 m F RG-59/U Blau
Artikel-Nr.:
     2753I-5354777
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP80098-20
EAN/GTIN:
     4017538073587
Suchbegriffe:
Antennenrauschfilter
Brummentstörfilter
Mantelstromfilter
F-Stecker Kabel

Produkttext

PROFESSIONAL SAT-Anschlußkabel, verchromter Metall-F-Stecker auf verchromte Metall-F-Stecker, Mantelstromfilter, verg. Kontakte RG59U, BZT, CE, 20,0m · Anschlüsse: F-Stecker - F-Stecker · Schirmung: Folie+Geflecht · Adern Material: Kupfer verzinnt · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: Chrom · Farbe Kabel: Blau

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  20 m
Anschluss 1  F
Anschluss 2  F
Kabeltyp  RG-59/U
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Produktfarbe  Blau
Leitermaterial  Kupfer

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
20 m
Anschluss 1:
F
Anschluss 2:
F
Kabeltyp:
RG-59/U
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Blau
Leitermaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat-anschlusskabel 20m, f-stecker kabel, shiverpeaks, 80098, sp8009820, sp80098, rg59u, ®professional, satanschlußkabel, mantelstromfilter, vergoldete, kontakte, koaxialkabel, rg59/u, blau, professional, satanschlukabel, 2000m, anschlußkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 4,50*
ab € 22,77*
€ 32,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,48*
€ 53,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.