Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Apple A1175, Apple MA348, Apple MA463LL/A) - 5400 mAh - für MacBook Pro 15.4" (Early 2006, Late 2006, Late 2007, Early 2008)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-502195
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI1762
EAN/GTIN:
     5704327198000
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Apple A1175, Apple MA348, Apple MA463LL/A) - 5400 mAh - für MacBook Pro 15.4" (Early 2006, Late 2006, Late 2007, Early 2008)
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBI1762
Modell  
EAN/UPC  5704327198000

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - 5400 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  - 5400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  Apple A1175, Apple MA348, Apple MA463LL/A
Entwickelt für  MacBook Pro 15.4" (Early 2006, Late 2006, Late 2007, Early 2008)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  5400 mAh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  Apple A1175, Apple MA348, Apple MA463LL/A
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  MacBook Pro 15.4" (Early 2006, Late 2006, Late 2007, Early 2008)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
5400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku:
Apple A1175, Apple MA348, Apple MA463LL/A
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Apple, notebookakku für apple, coreparts, apple, 2006, mbi1762, 1762, laptop, battery, 5400, late, early, 2007, 2008, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, a1175, ma348, ma463ll/a, macbook, 15.4", 1175, ma463lla, batterie, ma463ll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 10,00*
ab € 36,53*
€ 43,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,70*
€ 60,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.