Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroMemory CoreParts - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN (MMH4735/1G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-501387
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH4735/1G
EAN/GTIN:
     5704327073765
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr2 ram 1gb
ddr2 ram

Übersicht

Kurzinfo  MicroMemory - DDR2 - 1 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - für Dell Dimension 91XX, 9200, E510; Precision Fixed Workstation 380; XPS 400, 410, 700
Gruppe  RAM
Hersteller  MicroMemory
Hersteller Art. Nr.  MMH4735/1G
Modell  MicroMemory
EAN/UPC  5704327073765

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroMemory - DDR2 - 1 GB - DIMM 240-PIN - ungepuffert
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  1 GB
Speichertyp  DDR2 SDRAM - DIMM 240-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  667 MHz (PC2-5300)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Entwickelt für  Dell Dimension 9100, 9150, 9150 Essential, 9150 Extreme, 9150 Multimedia Home, 9150 Superior, 9200, 9200 Essential, E310, E310 - P4, E510, E510n, XPS 700, XPS Gen 5; Precision Fixed Workstation 380, 380 ADVANCED, 380 ESSENTIAL, 380 Premium Power Basic; XPS 400, 410, 700

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  1 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR2 SDRAM
Formfaktor  DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit  667 MHz (PC2-5300)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Ungepuffert
  
Erweiterung/Konnektivität  
Kompatible Steckplätze  1 x Speicher - DIMM 240-PIN
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell Dimension 9100, 9150, 9150 Essential, 9150 Extreme, 9150 Multimedia Home, 9150 Superior, 9200, 9200 Essential, E310, E310 - P4, E510, E510n, XPS 700, XPS Gen 5
Dell Precision Fixed Workstation 380, 380 ADVANCED, 380 ESSENTIAL, 380 Premium Power Basic
Dell XPS 400, 410, 700

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kapazität:
1 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR2 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit:
667 MHz (PC2-5300)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
Ungepuffert
Kompatible Steckplätze:
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Weitere Suchbegriffe: coreparts, memory, module, mmh4735/1g, 4735, 9200, mmh47351g, mmh4735, ddr2, modul, dimm, 240pin, pc25300, ungepuffert, nonecc, dell, dimension, 91xx, e510;, precision, fixed, workstation, 380;, px976at, 5300, e510
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 10,00*
ab € 15,78*
€ 22,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,22*
€ 68,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.