Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 177 - 9V - 9 V - 90 mm - 43 mm - 185 mm - 420 g (1592874)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4938590
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     1592874
EAN/GTIN:
     0095969095891
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Analoganzeige

Produkttext

Neue Maßstäbe Mit ihrer hohen Genauigkeit, ihren beeindruckenden Leistungsmerkmalen, ihrer Bedienungsfreundlichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit setzen die drei Modelle der neuen Serie 170 neue Maßstäbe auf dem Gebiet der Universal-Multimeter. - Echteffektivmessung von Spannung und Strom - 0,09 % Grundgenauigkeit (177, 179) - 6.000 Digits Auflösung - Digitaldisplay mit analoger Segmentanzeige und Hintergrundbeleuchtung (177, 179) - Manuelle und automatische Bereichswahl - Display Hold und Auto Hold - Frequenz- und Kapazitätsmessung - Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest - Temperaturmessungen (179) - Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung - Smoothing-Modus für stabilere Messwerte bei variierenden Eingangssignalen - Einfacher Batteriewechsel ohne Öffnen des Gehäuses - Kalibrierung bei geschlossenem Gehäuse über die Frontplatte - Ergonomisches Gehäuse mit integriertem Holster - EN 61010-1 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V - Misst doppelt so schnell wie andere Multimeter

Hauptmerkmale

Technische Details  
DC Spannungsrange  0.0001 - 1000 V
AC Spannungsrange  0,0001 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung)  0,1 mV
Auflösung (AC Spannung)  0,1 mV
AC Stromreichweite  0,00001 - 10 A
DC Stromreichweite  0,00001 - 10 A
Auflösung (AC Spannung)  10 µA
Auflösung (DC Spannung)  10 µA
Widerstandsreichweite  0,1 - 50000000 Ohm
Widerstands-Auflösung  0,1 Ohm
Frequenzreichweite  0,00001 - 100 kHz
Auflösung (Frequenz)  0,01 Hz
Basic accuracy (AC Spannung)  ±(1,5% + 3)
Basic accuracy (AC Spannung)  ±(1,0% + 3)
Basic accuracy (Kapazität)  ±(1,2% + 2)
Basic accuracy (DC Elektrizität)  ±(1,0% + 3)
Basic accuracy (Frequenz)  ±(0,1% + 1)
Basic accuracy (Widerstand)  ±(0,9% + 1)
Basic accuracy (DC Spannung)  ±(0,09% + 2)
  
Leistung  
Akku-/Batterietyp  9V
Anzahl unterstützter Batterien  1
Batteriespannung  9 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  90 mm
Tiefe  43 mm
Höhe  185 mm
Gewicht  420 g
  
Lieferumfang  
Messleitungen  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
DC Spannungsrange:
0.0001 - 1000 V
AC Spannungsrange:
0,0001 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung):
0,1 mV
Auflösung (AC Spannung):
0,1 mV
AC Stromreichweite:
0,00001 - 10 A
DC Stromreichweite:
0,00001 - 10 A
Widerstandsreichweite:
0,1 - 50000000 Ohm
Widerstands-Auflösung:
0,1 Ohm
Frequenzreichweite:
0,00001 - 100 kHz
Auflösung (Frequenz):
0,01 Hz
Basic accuracy (AC Spannung):
±(1,5% + 3)
Basic accuracy (Kapazität):
±(1,2% + 2)
Basic accuracy (DC Elektrizität):
±(1,0% + 3)
Basic accuracy (Frequenz):
±(0,1% + 1)
Basic accuracy (Widerstand):
±(0,9% + 1)
Basic accuracy (DC Spannung):
±(0,09% + 2)
Akku-/Batterietyp:
9V
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Batteriespannung:
9 V
Breite:
90 mm
Tiefe:
43 mm
Höhe:
185 mm
Messleitungen:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 1592874, fluke, beha, 1000, egfid, echteffektivmultimeter, m.kapzität+frequenz, 31468, 6000, mkapzittfrequenz, echteffektiv, kapzität, frequenz, m.kapzitäts/frequenzmessung, truerms, digitalmultimeter, v/cat, trms, fluke177, stück, handmultimeter, digital, anzeige, counts):, mkapzittsfrequenzmessung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 337,19*
€ 364,97*
Frei Haus
ab € 326,56*
€ 370,85*
Frei Haus
ab € 343,70*
€ 371,36*
Frei Haus
ab € 334,80*
€ 372,53*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 362,92*
€ 393,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,42*
€ 468,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,77*
€ 463,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,52*
€ 454,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,99*
€ 442,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,61*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,66*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 45,23*
Zubehör
Fluke
382846
ab € 354,82*
Zubehör
Fluke
532424
ab € 202,41*
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 264,39*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 177,75*
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 78,18*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 190,25*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 315,50*
Zubehör
Fluke
2097005
ab € 332,49*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,98*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 177,52*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE I410 KIT
ab € 386,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.