Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UV250 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber (AUV250-32G-RBK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA UV250 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
ADATA UV250 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
ADATA UV250 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
ADATA UV250 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
ADATA UV250 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
ADATA UV250 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
ADATA UV250 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
ADATA UV250 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
ADATA UV250 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-4926107
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV250-32G-RBK
EAN/GTIN:
     4713218468802
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Produkttext

Mit einem schlanken, sauberen kappenlosen Design und bis zu 64 GB Kapazität transportiert das UV250 Ihre Daten besonders stilvoll. Hauch für Raffinesse Das glänzend metallische Gehäuse des UV250 und das Loch für das schwarze Tragband bieten einen schlichten Hauch von Raffinesse, der sich wunderbar mit Ihrem mobilen Lifestyle vermischt. Große Auswahl an Kapazitäten Das UV250 kommt in Kapazitäten von 16 bis 64 GB. Ob groß oder klein, Sie werden rt fündig. Unkompliziert Das UV250 verfügt für Komfort und Personalisierung über ein Loch für ein Trageband. Bringen Sie es zum einfachen Transportieren an einem Trageband oder Schlüsselanhänger an oder zieren Sie es mit einem besonderen Accessoire. Nahezu universelle Kompatibilität Die Liste der mit dem UV250 kompatiblen Geräte ist schier endlos. PCs, Tablets, Smart-TVs, Kfz-Systeme, Spielkonsolen, Home-Entertainment-Systeme und mehr.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kapazität  32 GB
Geräteschnittstelle  USB Typ-A
USB-Version  2.0
Plug und Play  Ja
  
Design  
Formfaktor  Ohne Deckel
Produktfarbe  Silber
Schlüsselanhänger  Ja
  
Sicherheit  
Fingerabdruckscanner  Nein
PIN_gesicherter Zugang  Nein
Passwortschutz  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  42,4 mm
Tiefe  5,35 mm
Höhe  14,9 mm
Gewicht  5,6 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Sichtverpackung
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kapazität:
32 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
2.0
Plug und Play:
Ja
Formfaktor:
Ohne Deckel
Produktfarbe:
Silber
Schlüsselanhänger:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Nein
PIN_gesicherter Zugang:
Nein
Passwortschutz:
Nein
Breite:
42,4 mm
Tiefe:
5,35 mm
Höhe:
14,9 mm
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, adata, auv25032grbk, uv250, usbstick, typa, silber, stick, auv250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.