Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Outdoor Patchkabel, Kat. 6A, S/FTP, 10 m, schwarz geschirmt, AWG26, Vollkupfer, 500 MHz, anti-UV und Öl - 1 Stück (CQ7093S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4827892
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ7093S
EAN/GTIN:
     4052792051537
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Produkttext

Produktinformationen "Outdoor Patchkabel Cat.6A, S/FTP, PVC+PE, schwarz, 10m" von LogiLink Professional LogiLink's Outdoor Patchkabel sind speziell für den Einsatz in ungeschützten, rauen Umgebungen geeignet, jedoch nicht für die Verlegung im Erdbereich. Der Kabelmantel aus widerstandsfähigem Polyurethan (PE) schützt beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung. Die Kabel sind trotzdem flexibel und einfach zu verlegen. In Verbindung mit dem Patchkabel Verbinder NP0080 von LogiLink können wassergeschützte und robuste Outdoor Verbindungen hergestellt werden. Ideal z.B. für die Videoüberwachung im Außenbereich.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  10 m
Kabelstandard  Cat6a
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Produktfarbe  Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
AWG Kabelgröße  26
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  40 - 65 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Außendurchmesser  6,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Kabellänge:
10 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
AWG Kabelgröße:
26
Temperaturbereich in Betrieb:
40 - 65 °C
Außendurchmesser:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, logilink cat6a s/ftp patchkabel schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, logilink, cq7093s, 7093, outdoor, patchkabel, s/ftp, schwarz, sftp, kat., geschirmt, awg26, vollkupfer, stück, 100m, stck, cat.6a, 10.0m, czarny, ölbeständig, antiuv, cat6a, lbestndig, anti
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,94*
€ 8,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 5,95*
€ 8,48*
€ 4,00*
ab € 6,93*
€ 10,39*
€ 5,50*
ab € 6,48*
€ 10,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,24*
€ 39,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ7023S
ab € 0,84*
Sonstiges
LogiLink
CQ7033S
ab € 1,11*
Sonstiges
LogiLink
CQ7053S
ab € 1,64*
Sonstiges
LogiLink
CQ7063S
ab € 2,20*
Sonstiges
LogiLink
CQ7073S
ab € 3,23*
Sonstiges
LogiLink
CQ7083S
ab € 4,53*
Sonstiges
LogiLink
CQ7103S
ab € 8,52*
Sonstiges
LogiLink
CQ7113S
ab € 11,23*
Sonstiges
LogiLink
CQ7123S
ab € 16,57*
Sonstiges
LogiLink
CQ7133S
ab € 21,77*
Sonstiges
LogiLink
CQ7143S
ab € 26,98*
Sonstiges
LogiLink
NP0080
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.