Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SSD M.2 PCI-E NVMe 970 EVO Plus - 500GB - B2B Modell in neutraler Verpackung (MZ-V7S500E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung 970 EVO Plus M.2 500 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 500 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 500 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 500 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 500 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 500 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 500 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 500 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 970 EVO Plus M.2 500 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-4793307
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-V7S500E
EAN/GTIN:
     8801643798543
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Produkttext

Eine herausragende SSD So wird hohe Leistung noch gesteigert. Die mit modernster V-NAND-Technologie ausgestattete 970 EVO Plus ist noch schneller als die 970 EVO und verfügt zudem über eine Firmware-Optimierung. Damit reizt sie das Potential der PCIe-Schnittstelle und des NVMe Protokolls für noch schnellere Zugriffszeiten voll aus. Bei einer Speicherkapazität von 2 TB beträgt die spezifizierte Gesamtschreibdatenmenge (TBW = Total Bytes Written) 1.200 TB TBW.

Leistung auf dem nächsten Level Mit bis zu 3.500 MB/s1 Lese- und bis zu 3.300 MB/s2 Schreibgeschwindigkeit ist die 970 EVO Plus bis zu 53%3 schneller als das Vorgängermodell 970 EVO. Die neueste Generation der V-NAND-Technologie sorgt für eine herausragende Leistung und verbesserte Energieeffizienz. Zusätzlich zeichnet sich die 970 EVO Plus durch optimierte Firmware, den bewährten Phoenix-Controller sowie die Intelligent TurboWrite-Technologie für die Beschleunigung von Schreibvorgängen aus.

Flexibilität durch gutes Produktdesign Die 970 EVO Plus zeigt die Weiterentwicklung im Bereich der NVMe-SSDs. Neben einer hohen Performance bietet sie eine Speicherkapazität von bis zu 2 TB Speicherkapazität im kompakten M.2-Formfaktor (2280). Sie bietet damit viel Speicherplatz bei geringen Abmessungen und spart damit wertvollen Platz für andere Komponenten. Innovative Samsung-Technologien ermöglichen es Ihnen damit, den Freiraum zu haben, den sie benötigen um viel zu erreichen und noch mehr zu bewerkstelligen.

Außergewöhnliches Durchhaltevermögen Die 970 EVO Plus bietet eine beruhigend lange Lebensdauer basierend auf modernster V-NAND Speichertechnologie und bewährter Samsung-Qualität.

Unbedingte Zuverlässigkeit Haben Sie noch mehr Vertrauen. Der bewährte Samsung Phoenix-Controller ist mit einer Schicht aus Nickel überzogen und das Laufwerksmodul der 970 EVO Plus mit einem dünnen Heat Spreader versehen, so dass die entstehende Wärme im Betrieb effektiv abgeführt wird. Darüber hinaus wacht die Dynamic Thermal Guard-Funktion ständig über das Laufwerk, so dass optimale Betriebstemperaturen eingehalten werden und die Performance konstant gehalten werden kann.

Samsung Magician So wird die Laufwerksverwaltung zum Kinderspiel. Die kostenlose Samsung Magician-Software hilft Ihnen dabei, immer ein Auge auf Ihre SSD zu haben. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hält das Laufwerk mit Updates immer auf dem neuesten Stand, überwacht Statusparameter und optimiert für Sie die Leistungsfähigkeit.

Leistungsstarke NVMe SSD im M.2-Formfaktor (2280) Hohe Datentransfergeschwindigkeiten von bis zu 3.500 MB/s Hohe Zuverlässigkeit dank der Dynamic Thermal Guard-Technologie

Hauptmerkmale

Funktionen  
SSD-Formfaktor  M.2
SSD Speicherkapazität  500 GB
Schnittstelle  PCI Express 3.0
Speichertyp  V-NAND MLC
NVMe  Ja
Komponente für  PC
Hardwareverschlüsselung  Ja
Lesegeschwindigkeit  3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  3300 MB/s
NVMe Version  1.3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  256-bit AES
Zufälliges Lesen (4KB)  480000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)  550000 IOPS
Controller Typ  Samsung Phoenix
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes  x4
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung  Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung  Ja
TRIM-Unterstützung  Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  1500000 h
  
Energie  
Arbeitsspannung  3,3 V
Stromverbrauch (max.)  9 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)  5,8 W
Energieverbrauch (idle)  0,003 W
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  80,2 mm
Tiefe  2,38 mm
Höhe  22,1 mm
Gewicht  8 g
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Software  Magician Software for SSD management

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
500 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Speichertyp:
V-NAND MLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
3300 MB/s
NVMe Version:
1.3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Zufälliges Lesen (4KB):
480000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
550000 IOPS
Controller Typ:
Samsung Phoenix
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
Arbeitsspannung:
3,3 V
Stromverbrauch (max.):
9 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
5,8 W
Energieverbrauch (idle):
0,003 W
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 70 °C
Breite:
80,2 mm
Tiefe:
2,38 mm
Höhe:
22,1 mm
Verpackungsart:
Box
Mitgelieferte Software:
Magician Software for SSD management
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, m.2 nvme ssd samsung, m2 festplatte, m2 festplatte samsung, samsung, mzv7s500e, plus, 500gb, v7s500e, pcie, nvme, modell, neutraler, verpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 7,50*
ab € 76,48*
€ 100,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 97,22*
€ 124,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.