Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2, 6-polig (M) - PS/2, 6-polig (W) - 3,0m - geformt - weiß (33462)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-468279
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33462
EAN/GTIN:
     4002888334624
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2, 6-polig (M) - PS/2, 6-polig (W) - 3 m - geformt - weiß
Gruppe  Eingabe Kabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  33462
Modell  
EAN/UPC  4002888334624

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Tastatur- / Maus-Kabel - 3 m
Typ  Tastatur- / Maus-Kabel
Kabeleigenschaften  Geformt
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich
Farbe  Weiß
Verpackung  Einzelhandel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Tastatur- / Maus-Kabel
Kabeleigenschaften  Geformt
Länge  3 m
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich
  
Verschiedenes  
Verpackung  Einzelhandel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Tastatur- / Maus-Kabel
Kabeleigenschaften:
Geformt
Länge:
3 m
Farbe:
Weiß
Anschluss/Anschlüsse:
1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich
Verpackung:
Einzelhandel
Weitere Suchbegriffe: lindy, ps/2, 33462, tastatur, mauskabel, geformt, weiß, maus, kabel, verlngerung, tastatur/mausverlängerungskabel, externes, verlängerung, oder, tastaturmausverlngerungskabel, mausverlängerungskabel, geschirmt, vergossen, anschlusskabel, tastatur/maus, verlängerungskabel, ps/2stecker, ps/2buchse], 3.00, grau, tastaturmaus
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 3,26*
€ 5,00*
€ 6,78*
ab € 3,43*
€ 5,24*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,45*
€ 5,27*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 11,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,08*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.