Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-468278 Herst.-Nr.: 33461 EAN/GTIN: 4002888334617 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2, 6-polig (M) - PS/2, 6-polig (W) - 2 m | Gruppe | Eingabe Kabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 33461 | Modell | | EAN/UPC | 4002888334617 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Tastatur- / Maus-Kabel - 2 m | Typ | Tastatur- / Maus-Kabel | Länge | 2 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich | Verpackung | Einzelhandel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Tastatur- / Maus-Kabel | Länge | 2 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich | | | Verschiedenes | | Verpackung | Einzelhandel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Tastatur- / Maus-Kabel | Länge: | 2 m | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - weiblich | Verpackung: | Einzelhandel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lindy, ps/2, 33461, tastatur, mauskabel, maus, kabel, verlängerung, verlngerung, tastatur/mausverlängerungskabel, externes, oder, tastaturmausverlngerungskabel, mausverlängerungskabel, mini, anschlusskabel, tastatur/maus, verlängerungskabel, ps/2stecker, ps/2buchse], 2.00, grau, tastaturmaus, verlngerungskabel, ps2stecker, ps2buchse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,23* | € 3,52* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,46* | € 3,81* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,47* | € 3,83* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,63* | € 7,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,93* | € 20,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|