Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 256 GB - Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 - microSDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA Premier 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
ADATA Premier 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2753I-4465990
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX256GUICL10A1-RA1
EAN/GTIN:
     4713218466266
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  ADATA Premier - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 256 GB - Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10 - microSDXC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AUSDX256GUICL10A1-RA1
Modell  Premier
EAN/UPC  4713218466266

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA Premier - Flash-Speicherkarte - 256 GB - microSDXC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität  256 GB
Geschwindigkeit  Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10
Enthaltener Speicheradapter  microSDXC-an-SD-Adapter

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  256 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Speed Class  Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 100 MB/s
Formfaktor  microSDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten  Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, ECC-Unterstützung, röntgenstrahlenbeständig
Enthaltener Speicheradapter  microSDXC-an-SD-Adapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11 mm
Tiefe  15 mm
Stärke  1 mm
Gewicht  0.25 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
256 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Speed Class:
Video Class V10 / UHS-I U1 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 100 MB/s
Formfaktor:
microSDXC UHS-I Speicherkarte
Enthaltener Speicheradapter:
microSDXC-an-SD-Adapter
Breite:
11 mm
Tiefe:
15 mm
Stärke:
1 mm
Gewicht:
0.25 g
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, 256 gb micro sd klasse 10, micro sd, micro sd 256gb, adata, uhsi, premier, class, ausdx256guicl10a1ra1, class10, microsdxc, ausdx256guicl10a1, flashspeicherkarte, microsdxcansdadapter, inbegriffen, video, flash, speicherkarte, adapter, 256gb, card, sdxc, micro, microsdhc, microsd, retail, memory, klasse, atminties, kortele
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,78*
ab € 18,39*
€ 21,45*
2 Tage
19
1
€ 10,00*
ab € 27,82*
€ 38,19*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 34,64*
€ 47,10*
5 Tage
18
1
€ 1,00*
ab € 46,88*
€ 62,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.