Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS GWM100ME - Gassensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4451144
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     GWM100ME
EAN/GTIN:
     4003318814433
Suchbegriffe:
Gasmelder
Gassensor
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder

Übersicht

Kurzinfo  ABUS GWM100ME - Gassensor
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  ABUS
Hersteller Art. Nr.  GWM100ME
Modell  GWM100ME
EAN/UPC  4003318814433

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ABUS GWM100ME - Gassensor
Produkttyp  Gassensor
Sensortyp  Methan
Stromquelle  Stromadapter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.5 cm x 3.65 cm x 11.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gassensor
Sensortyp  Methan
Stromquelle  Stromadapter
Merkmale  Stummschaltfunktion
  
Verschiedenes  
Nennspannung  Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  4 Watt
Kennzeichnung  EN50194-1:2009
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.5 cm
Tiefe  3.65 cm
Höhe  11.5 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Gassensor
Sensortyp:
Methan
Stromquelle:
Stromadapter
Merkmale:
Stummschaltfunktion
Nennspannung:
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
4 Watt
Kennzeichnung:
EN50194-1:2009
Breite:
7.5 cm
Tiefe:
3.65 cm
Höhe:
11.5 cm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95%
Weitere Suchbegriffe: gasmelder abus, gasmelder, gassensor methan, abus, gwm100me, gaswarnmelder, erdgas, methan, kocht, oder, heizt, sollte, sich, gedanken, einen, entsprechenden, machen., enthält, großen, teilen, hochentzündliches, methan., einer, hohen, konzentration, luft, droht, selbstentzündung.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,51*
€ 48,56*
€ 4,70*
ab € 38,62*
€ 50,05*
€ 4,90*
ab € 37,78*
€ 50,41*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 39,79*
€ 51,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,20*
€ 73,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.