Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4400136 Herst.-Nr.: 36684 EAN/GTIN: 4002888366847 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy Anthra Line - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B (M) - USB 2.0 - 3 m - rund - Grau | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 36684 | Modell | Anthra Line | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Anthra Line USB-Kabel - 3 m | Typ | USB-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | Besonderheiten | Rund, korrosionsbeständige Anschlüsse, Poly-Beutel Verpackung, verzinnter Kupferleiter | Länge | 3 m | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger USB Typ B - männlich | Produktzertifizierungen | USB / USB 2.0 | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Magnesium-Abschirmung | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 26/28 | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Rund, korrosionsbeständige Anschlüsse, Poly-Beutel Verpackung, verzinnter Kupferleiter | Länge | 3 m | Außendurchmesser | 4.4 mm | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger USB Typ B - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB / USB 2.0, UL, RoHS, REACH | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | USB-Kabel | Technologie: | Doppelisolierung | Abschirmungsmaterial: | Aluminium-Magnesium-Abschirmung | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 26/28 | Beschichteter Stecker: | Gold | Länge: | 3 m | Außendurchmesser: | 4.4 mm | Farbe: | Grau | Anschluss: | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | 4-poliger USB Typ B - männlich | Kennzeichnung: | USB / USB 2.0, UL, RoHS, REACH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3.0m usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, lindy, 36684, anthra, line, grau, usbkabel, stecker, kabel, rund, type, cool, grey, cable, male, usba, usbb, 3.00 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,15* | € 3,17* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 2,16* | € 3,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,17* | € 3,20* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,29* | € 3,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 8,01* | € 11,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|