Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Anthra Line - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B (M) - USB2.0 - 50cm - rund - Grau (36681)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36681 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Lindy 36681 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Lindy 36681 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-4400134
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36681
EAN/GTIN:
     4002888366816
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Anthra Line - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B (M) - USB 2.0 - 50 cm - rund - Grau
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  36681
Modell  Anthra Line
EAN/UPC  4002888366816

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Anthra Line USB-Kabel - 50 cm
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Besonderheiten  Rund, korrosionsbeständige Anschlüsse, Poly-Beutel Verpackung, verzinnter Kupferleiter
Länge  50 cm
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger USB Typ B - männlich
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0
Farbe  Grau

Ausführliche Details



Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Abschirmungsmaterial  Aluminium-Magnesium-Abschirmung
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  26/28
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Rund, korrosionsbeständige Anschlüsse, Poly-Beutel Verpackung, verzinnter Kupferleiter
Länge  50 cm
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger USB Typ B - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0, UL, RoHS, REACH
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  

Weitere Informationen:
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
Abschirmungsmaterial:
Aluminium-Magnesium-Abschirmung
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
26/28
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
50 cm
Farbe:
Grau
Anschluss:
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-poliger USB Typ B - männlich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0, UL, RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 0,5m grau, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, lindy, 36681, anthra, line, grau, usbkabel, stecker, kabel, rund, 0.5m, 40929, cool, grey, usba, usbb, 0.50, toner, cartridge, pc(s
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,16*
€ 1,82*
1 Tag
10
€ 10,00*
ab € 1,17*
€ 1,83*
€ 4,50*
ab € 1,18*
€ 1,85*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,26*
€ 1,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,09*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.