Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Anthra Line - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B (M) - USB2.0 - 2,0m - rund - Schwarz (36673)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36673 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Lindy 36673 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Lindy 36673 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4383340
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36673
EAN/GTIN:
     4002888366731
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Anthra Line - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B (M) - USB 2.0 - 2 m - rund - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  36673
Modell  Anthra Line
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Anthra Line USB-Kabel - 2 m
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Besonderheiten  Rund, korrosionsbeständige Anschlüsse, Poly-Beutel Verpackung, verzinnter Kupferleiter
Länge  2 m
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger USB Typ B - männlich
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details



Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Abschirmungsmaterial  Aluminium-Magnesium-Abschirmung
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  26/28
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Rund, korrosionsbeständige Anschlüsse, Poly-Beutel Verpackung, verzinnter Kupferleiter
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger USB Typ B - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0, UL, RoHS, REACH
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
Abschirmungsmaterial:
Aluminium-Magnesium-Abschirmung
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
26/28
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-poliger USB Typ B - männlich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0, UL, RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker 2m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, lindy, 36673, anthra, line, usbkabel, schwarz, kabel, rund, stecker, type, cable, usba, usbb, 2.00
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,71*
€ 2,60*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,74*
€ 2,65*
4 Tage
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,84*
€ 2,80*
10 Tage
65
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,20*
€ 3,31*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 8,54*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.